Destaco 375 Serisi çekme hareketli mandallı kıskaçlar, mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerinde iş parçalarının (kelepçe tabanına paralel yerleştirilmiş) tekrar tekrar kapatılması ve açılması için idealdir. Karşıt bir iş parçası mandalı / kama çevresine yatay bir U kanca yerleştirmek için ergonomik bir tutamağa sahiptirler. Kelepçe kolları, tek elle rahat kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Destaco 375-RM-100 kelepçe, bir iş parçasını / fikstürü daha uzun bir şekilde çekmek için 100 mm daha uzun U kanca ile donatılmıştır. Düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde geçici ve kolayca çıkarılabilir kurulum için flanşlı tabana sahiptir. Bu mandallı kelepçe, zorlu kullanım nedeniyle aşınma ve yıpranmayı önlemek için ağır hizmet tipi çelik yapıya sahiptir. Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması ile entegre edilmiştir. Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 4000 lb'dir. Raptor Supplies bu kelepçeyi kalıcı kurulum için taban kaynaklı varyantlarda sunar; Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmadan. Farklı kanca uzunluklarında (standart uzunluk, standart uzunluktan 25 mm ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun) bu mandallı kelepçeleri -M-100'ü çıkararak veya sonuna -M-25 ve -M-50 ekleyerek sipariş edebilirsiniz. model numarası.
Biz de benzer bir teklif sunuyoruz (Destaco 385-RM-100) maksimum 7500 lb tutma kapasitesine sahip mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 375-RM-100 mandallı kıskaç, nakliye, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde mandallama, kalıplama ve montaj işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu kelepçe aynı zamanda kapılar, kapaklar, konteynerler, variller, kaplar ve erişim kapakları gibi armatürlerdeki kapatma uygulamaları için de uygundur.
Özellikler:
- Destaco 375-RM-100 çekme hareketli mandallı kıskaç, bir iş parçasına göre kolay ayarlama için dişli bir U kanca (yatay) çekme çubuğuna sahiptir.
- Bu U kanca, bir iş parçasını daha büyük bir uzunlukta çekmek için standart uzunluktaki bir U kancadan 100 mm daha uzundur.
- Maksimum 4000 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı tabana sahiptir.
- Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması ile entegre edilmiştir.
- Bu kelepçe, yapısal sertlik ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için bir başparmak kontrol kolu ile donatılmıştır.
- Kelepçe, bir iş parçasına güvenli bağlantı için bir mandal plakası ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 385102-RM-375 kelepçe kancasının bir iş parçasına güvenli bir şekilde takılması için Destaco 100 mandal plakasını sunar.
- Destaco yedek başparmak kontrol kolu (375-ZB1) ve kanca tertibatı (375215-M-100), kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 375-RM-100 kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin üstün performansı için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 375-RM-100 kelepçe, hızlı ve kolay çıkarılabilir kurulum için kelepçe tabanı ve mandal plakası üzerindeki dişli delikler kullanılarak yatay bir yüzeye / iş parçasına monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 375-RM-100 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri Destaco Toggle Lock Plus özelliği olmayan modellerde sunar (375-A-100) işletme maliyetlerini azaltmak ve kalıcı, kaynaklı kurulum için tabana montaj stili (375-BR-M-100) kaynaklı olarak.
S. Destaco 375-RM-100 mandallı kıskaç farklı kanca uzunluklarında sunuluyor mu?
A. Raptor Supplies standart uzunluk gibi farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kelepçeler sağlayabilir (375-R), standart uzunluktan 25 mm daha uzun (375-RM-25) ve standart uzunluktan 50 mm daha uzun (375-RM-50).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak hareket etmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.