Destaco 375-rm-50 | Mandal Kelepçesi, Kanca Ayar Aralığı 50 Mm, Tutma Kapasitesi 4000 Lbs. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 375-RM-50 Mandal Kelepçesi, Kanca Ayar Aralığı 50 mm, Tutma Kapasitesi 4000 Lbs. | AJ8AUE

DESTACO 375-RM-50 Mandallı Kelepçe, Kanca Ayarlanabilir Aralığı 50 mm, Tutma Kapasitesi 4000 Lbs.

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8AUE Modeli: 375-RM-50
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
€253.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mandallı Kelepçe
Çubuk Genişliği (In.)1.75 "
Taban Uzunluğu3.44 "
Taban Genişliği3.13 "
Sap StiliDüz
Holding Kapasitesi4000 Lbs.
Kanca Ayarlanabilir Aralığı50mm
Kanca TipiU-Kanca (Yatay)
MalzemeÇelik
Montaj Tabanıflanş
Toplam yükseklik4.19 "
Uzunluk12.1575 "
Ürün Veri Sayfasıdestaco-375.pdf
Artı Kilidi Aç/KapatEvet
UPC7426863321619

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)10.64
Gemi uzunluğu (cm)25.88
Gemi genişliği (cm)7.95
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hafif işleme, kalıplama ve montaj uygulamaları için Destaco 375-RM-50 çekme hareketli mandallı kelepçe
  • Tek elle kolay kullanım için patentli başparmak kontrolü ve kolay ayarlamalar için dişli U-kanca
  • Dayanıklılık için çelik yapı ve Titreşimlere karşı kazayla açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus serbest bırakma kolu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanca Ayarlanabilir AralığıToplam yükseklikUzunlukÜcret
DESTACO 375-R Çekme Hareketli Mandal Kelepçesi, 4000 lb Tutma Kapasitesi, U Kanca | AC8PHC 3CXF9 375-R22.1mm4.190 "10.190 "€158.38
DESTACO 375-RM-100 Mandal Kelepçesi, U Kanca, Flanşlı Taban, Geçiş Kilidi Plus, 4000 lb | AJ8BHM 375-RM-100100mm4.19 "14.126 "€253.87
DESTACO 375-RM-25 Çekme Hareketli Mandal Kelepçesi, 4000 lb Tutma Kapasitesi, Çelik | AJ8BME 375-RM-2525mm4.19 "11.1732 "€253.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 375-RM-50 Mandallı Kelepçe, Kanca Ayarlanabilir Aralığı 50 mm, Tutma Kapasitesi 4000 Lbs.
€253.87 / Adet