Destaco 385-LM-25 çekmeli mandallı kıskaç, kapılar, kalıplar, erişim kapakları, kapaklar, kaplar, kaplar ve variller üzerinde mandallama işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu mandallı kelepçe, gıda ve paketleme, otomotiv ve havacılık tesislerinde iş parçalarını tutmak için uygundur. Destaco çekmeli mandallı kelepçe, yüksek aşınma direnci sağlarken ağır yüklere karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için karbon çelik yapıya sahiptir. Kolay malzeme ayarı sağlamak için dişli U kancalara sahiptir (iş parçası boyutuna bağlı olarak). Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için yalıtımlı, tutması kolay plastik bir tutamağa sahiptir. Kelepçe, kullanıcı rahatlığı için tek elle çalıştırmayı sağlayan patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Flanşlı tabanı, düz bir yüzey/tezgah üzerinde hızlı ve kolay kurulum sağlamak için iki çift montaj deliğine sahiptir. Flanşlı tabanındaki vidaları bir tornavida ile sökerek kolayca sökülebilir. Destaco 385 Serisi mandallı kıskaçlar üzerinde çeşitli boyutlarda U kancası bulunan varyantlarda mevcuttur Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 385-LM-25 çekmeli mandallı kıskaç, kapılar, kalıplar, erişim kapakları, kapaklar, kaplar, kaplar ve variller üzerinde mandallama işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 385-LM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe, kullanıcı rahatlığı için tek elle çalıştırmayı sağlayan patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir.
- Flanşlı tabanı, düz bir yüzey/tezgah üzerinde hızlı ve kolay kurulum sağlamak için iki çift montaj deliğine sahiptir. İsteğe bağlı olarak, bu flanşlı taban sadece vidaları gevşeterek kolayca çıkarılabilir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçe, yüksek aşınma direnci sağlarken ağır yüklere karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için karbon çelik yapıya sahiptir.
- Kolay malzeme ayarı sağlamak için dişli U kancalara sahiptir (iş parçası boyutuna bağlı olarak).
- Destaco çekmeli mandallı kıskacın tutacağı, işlem sırasında elin kaymasını önlemek için plastik kavrama özelliğine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 385215-M-25: Bu yedek kanca tertibatları, Destaco 385-LM-25 çekme hareketli mandallı kelepçe kullanılarak mandal plakasını ve iş parçasını tutmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 385-LM-25 çekme mandallı kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 uluslararası endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 385-LM-25 çekmeli mandallı kelepçe, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için flanşlı stil tabanına sahiptir. İsteğe bağlı olarak bu flanşlı taban, vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Çekme mandallı kelepçe nedir?
A. Destaco çekmeli mandallı kıskaçlar, yatay olarak yerleştirilmiş tutamaklara ve U kancalara sahiptir, bu da onları kapaklar, kapılar, variller, kaplar, konteynerler ve erişim kapakları üzerindeki mandallama uygulamalarının yanı sıra montaj ve kalıplama işlemleri için uygun hale getirir.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda çekme mandallı kelepçeler sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir ürün yelpazesi sunar. yatay tutamak geçiş kıskaçları çeşitli konfigürasyonlar ve stiller ve yapılarda (paslanmaz çelik ve çinko kaplı karbon çelik).
S. Yatay çekme mandallı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Bazı U kanca tarzı mandallı kıskaçlar (Destaco 385-LM-25 çekmeli kıskaç gibi), bir tutamak kullanılarak manuel olarak bağlanan uzun bir U kancaya sahiptir. Kelepçenin U kancasını tutmak için iş parçasına bir kilitleme tertibatı da vidalanır, böylece güvenli kenetleme sağlamak için kelepçe ve iş parçası arasındaki gerilimi korur.
S. Marka, diğer yapılarda yatay çekme mandallı kelepçeler sunuyor mu?
C. Evet, marka Destaco 385-LM-25 karbon çeliği mandallı kıskaçlara ek olarak paslanmaz çelik mandallı kıskaçlar da sağlar (Destaco 385-SS & Destaco 385-RSS).
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi bir anlam ifade ediyor mu?
A. Renkli tutamaçların, tanınabilir bir alanı belirtmek dışında böyle bir anlamı yoktur. Bu, operatörü çalıştırma kolunun nerede olduğu ve onu nerede ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarmak için yapılır.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.