Destaco 385 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, tabana paralel konumlanmış iş parçalarını çekmek / kapatmak için idealdir. Kapıların ve kapakların tekrar tekrar açılıp kapanması için karşıt bir iş parçası mandalının etrafına yatay bir U kanca yerleştirmek için ergonomik tutamaklarla donatılmıştır. Bu kelepçeler, düz, yatay yüzeylere / iş parçalarına hızlı ve kolay montaj için flanşlı tabana sahiptir. Maksimum 7500 lb yük kapasitesi sunarlar. Destaco 385-L kelepçesi, kompakt alanlarda tek elle rahat kullanım için başparmak kontrol koluna sahip düşük profilli bir tutamağa sahiptir. Bu mandallı kelepçe, ağır hizmet kullanımından dolayı bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda sunar; alan kısıtlaması olmayan yerlerde kurulum için normal boyutta bir tutamak; Kelepçenin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizması. Daha uzun kancalara (25, 50 ve 100 mm) sahip olan bu mandallı kıskaçları model numarasının sonuna -M-25, -M-50 veya -M-100 ekleyerek sipariş verebilirsiniz.
Destaco'yu da tedarik ediyoruz 375 maksimum 4000 lb tutma kapasitesine sahip mandallı kelepçe.
Kullanım Alanları:
Destaco 385-L mandallı kelepçe, tüketim malları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde sızdırmazlık, kalıplama ve montaj işlemleri için uygundur. Bu kelepçe aynı zamanda kapılar, kapaklar, variller, erişim kapakları ve konteynerler üzerindeki kapatma veya mandallama uygulamalarında da kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 385-L çekmeli mandallı kelepçe, daha az yer kaplaması için düşük profilli bir kol ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, yapısal bütünlük ve dayanıklılık için ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Maksimum 7500 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Bu kelepçe, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde hızlı ve kolay kurulum için flanşlı bir tabana sahiptir.
- İş parçalarına göre kolay ayarlama için dişli U kancaya (yatay) sahiptir.
- Kelepçe kolu, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol kolu ile entegre edilmiştir.
- Kelepçenin başparmak kontrolü olmadan çekme hareketi 2.31 inç ve maksimum kanca ayarı 1.07 inçtir.
- Kelepçe, 44:1'lik bir uygulama kuvveti (itme) ve uygulanan kuvvet (çekme) oranı sunar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies Destaco 385102-L kelepçe kancasının bir iş parçasına kolay ve güvenli bir şekilde takılması için Destaco 385 mandal plakasını teslim edebilir.
- Destaco yedek başparmak kontrol kolu (385-ZB1) ve kanca tertibatı (385215), kelepçenin aşınmış veya arızalı parçalarını değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 385-L kelepçe, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 385-L kelepçe, düz bir yüzeye / iş parçasına kolay kurulum için tabanında ve mandal plakasında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 385-L mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manüel kıskaçları, normal boyutlu kulplara sahip varyantlarda sunar (385) alan kısıtlaması olmayan yerlerde kurulum için. Korozyon direnci için paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip Destaco 385-SS kelepçe de teslim edebiliriz.
S. Destaco 385-L mandallı kelepçe farklı kanca uzunluklarında sunuluyor mu?
A. Destaco, standart uzunluktan 25 mm daha uzun farklı kanca uzunluklarına sahip benzer mandallı kıskaçlar sağlar (385-LM-25), standart uzunluktan 50 mm daha uzun (385-LM-50) ve standart kanca uzunluğundan 100 mm daha uzun (385-LM-100).
S. Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
A. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, aleti çalıştırmak için bir tutamağa, iş parçası ile kıskaç arasında bir temas noktası görevi gören bir kıstırma koluna ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir tabana sahiptir. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, iş öğelerini tutmak için tabana paralel bir kuvvet oluşturmak için tutamak hareket ettirilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manuel kıskaçlarının çoğu, ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmek ve kıskaçların aşırı merkez geçişli kilit durumunu sağlamak için Toggle Lock Plus özelliğiyle birlikte gelir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde gereklidir. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sunar. Bu manuel kelepçe, Destaco Toggle Lock Plus özelliği ile entegre edilmiştir (385-R) yanlışlıkla açılmasını önlemek için.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya bir sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.