Pense kelepçesi veya taşınabilir kelepçe olarak da bilinen Destaco 424-2 sıkıştırmalı manuel kelepçe, otomotiv, havacılık ve gıda ve paketleme tesislerinde tekli / çoklu iş parçalarını bir arada tutmak için tasarlanmıştır. Kalıcı kenetlemenin mümkün olmadığı durumlarda bağlantı elemanlarını değiştirmek için kullanılır. Bu sıkma hareketli pense kıskacı, yüksek iş yükü ortamlarında hızlı ve esnek kenetleme sağlamak için çok uygundur. Bu orta hizmet tipi sıkıştırmalı kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir. Destaco 424-2 kelepçe, iş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette bağlama gerektiren uygulamalar için dar toleranslarla işlenmiştir. Destaco 424-2 sıkma hareketli pense kelepçesi, tek elle kolay ve esnek kullanım sağlayan iki yönlü bir tetik serbest bırakma mekanizması ile birlikte gelir. Bu kıskaç ünitesi, maksimum kenetleme kuvveti için iki adet ayarlanabilir neopren mil ile donatılmıştır ve 200 lb'ye kadar olan yüklere dayanabilir. Destaco 424-2 sıkma hareketli kıskacı, çeneler arasında 1 inç mesafeye sahiptir ve aşağıdaki durumlarda devreye giren otomatik bir kilitleme mekanizması ile birlikte gelir. her iki kelepçe kolu da merkezi konuma sıkıca bastırılır.
Kullanım Alanları:
Destaco 424-2 sıkıştırmalı hareketli kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj işlemleri gibi uygulamalar için uygun hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 424-2 sıkıştırmalı pense kelepçesi, sert ve aşındırıcı endüstriyel koşullara karşı yapısal sertlik ve aşınma direnci sağlamak için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu sıkma hareketli pense kelepçesi, tek elle kolay kullanım sağlayan iki yönlü bir tetik serbest bırakma mekanizmasına sahiptir.
- Kollardan biri veya her ikisi orta konuma bastırıldığında otomatik olarak kilitlenen 1 inçlik maksimum çene derinliği sunar ve maksimum 200 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Sıkma hareketli pense kelepçesi, farklı boyutlardaki iş parçalarını sıkıştırmak için kolayca ayarlanabilen iki adet ayarlanabilir neopren mile sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 431208-M: Markanın düz uçlu bağlı neopren milleri, Destaco 424-2 sıkıştırma hareketli pense kelepçeleri ile birlikte kullanılarak, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar, böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Mükemmel yağ direnci sağlar ve LABS (silikon) içermez. Bu iğler, -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 424-2 çekme mandallı kelepçe, çevre sağlığını, en üst düzeyde kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 424-2 sıkma hareketli pense kıskacı, tutamak kullanılarak kıskaç çeneleri açılarak kolayca takılabilir. Kollar daha sonra kelepçeyi yerinde kilitlemek için merkezi konuma karşı sıkıca sıkıştırılır.
Sık sorulan Sorular:
S. Sıkma hareketli pense kelepçesi nedir?
A. Destaco sıkıştırmalı pense kıskaçları, plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan sıkma tarzı kıskaçlardır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Pnömatik düz çizgi hareketli kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.