Destaco 486 sıkıştırmalı pense kıskacı, hızlı ve esnek kenetleme sağlar. Montaj çubuğu boyunca herhangi bir noktada kaynak veya cıvatalama için uygundur. Bu pense kelepçesi, bir veya her iki tutamak merkezi konuma doğru sıkıştırıldığından, kapanırken üniteyi otomatik olarak kilitlemek için bir sıkıştırma mekanizmasına sahiptir. Çeneleri açıp kapatan ergonomik bir tutamağa ve iş parçasına uyacak şekilde sıkıştırma yüksekliğini ayarlayan dişli iş tutma miline sahiptir. Bu sıkma hareketli kelepçe, kelepçenin daha hızlı ve daha kolay açılmasını sağlayan iki yönlü bir tetik serbest bırakma ile entegre edilmiştir. Destaco 486 sıkıştırmalı pense kelepçesi, tabanın önünü veya üstünü bir kaba veya kapağa kaynak yaparak tutturmak için uygundur. Bu taşınabilir makine kelepçesi, bağlantı elemanlarının veya kalıcı olarak monte edilen kelepçelerin gereksiz olduğu iş tutma uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu kıskaç, en zorlu ortamlar ve döner kalıpların ayrım hattı kenetlenmesi için idealdir. En üst düzeyde güvenliği sağlamak için korozyona dayanıklı paslanmaz çelik perçinlere ve kalıplanmış kulplara sahiptir. Bu sıkma hareketli pense kelepçesi, iş parçası üretimi ve onarım görevleri için yüksek hassasiyette bağlama gerektiren uygulamalar için dar toleranslarda işlenmiştir. Ergonomik bir kavrama ile birlikte gelir ve 1000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 486 sıkıştırmalı pense kelepçesi, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj işlemleri için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 486 sıkma hareketli pense kelepçesi, güç toleranslarını kapatmak için işlenmiş, dövme alaşımlı çelik bileşenlere sahiptir.
- Alan kısıtlamaları olan uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için kompakt bir tasarım içerir.
- Bu pense kelepçesi, kelepçenin hızlı ve kolay açılmasını sağlayan iki yönlü bir tetik serbest bırakma sistemi ile donatılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 240203-M: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 486 sıkma hareketli pense kelepçesinin düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 486 sıkma hareketli pense kelepçesi, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçelerin gelişmiş performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 486 sıkıştırmalı pense kıskacı, tutacağı kullanarak kıskaç çenesini açarak kolayca takılabilir. Kollar daha sonra kelepçeyi yerinde kilitlemek için merkezi konuma karşı sıkıca sıkıştırılır.
- Ayrıca, taban çubuğunu taban boyunca herhangi bir noktada bir fikstüre kaynak yaparak veya cıvatalayarak da takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pense kelepçesi nasıl çalışır?
A. Kapatırken, pense kıskaçlarının çeneleri otomatik olarak kilitlenir ve etkili kenetleme için kulplar orta konuma doğru bastırılır.
S. Sıkma hareketli pense kelepçesi nedir?
A. Destaco sıkıştırmalı pense kıskaçları, plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan sıkma tarzı kıskaçlardır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Pnömatik düz çizgi hareketli kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
A. Tanınabilir bir alanı temsil ettiği için mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.