Mafsallı kıskaç olarak da bilinen Destaco 484 sıkma hareketli kıskaç, nesneleri sıkıca kavramak için kullanılır ve havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak ve montaj uygulamalarında hızlı ve esnek kenetleme için tasarlanmıştır. Kapanırken otomatik olarak kilitlenen çenelere sahiptir ve iş parçalarını sıkıca tutmak için tutamaklardan biri veya her ikisi orta konuma bastırılır. Pense kelepçesi, malzemeleri çalışma yüzeylerine sabitlemek ve tetiği serbest bırakma işleviyle tek elle açma kolaylığı sağlamak için 1 veya 2 ayarlanabilir mil ile birlikte verilir. Destaco sıkıştırma hareketli kelepçesi, artırılmış mukavemet için alaşımlı çelikten dövülmüştür ve maksimum 1200 lb tutma kapasitesi için yakın toleranslar için işlenmiştir. Hareketli kelepçe, birçok Destaco pense kelepçesinden daha geniş çenelere sahiptir (3.83 inç çene genişliğine kadar) ve sağlanır Operatörün güvenliği ve rahatlığı için vinil tutma kolları ile. Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için altıgen başlı iş mili aksesuarlarını barındırabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 484 sıkıştırmalı hareketli kelepçe, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kaynak ve plastik enjeksiyon kalıplama gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 484 sıkma hareketli kelepçesi, olağanüstü güç için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Kelepçe, kelepçenin hızlı açılması için iki yönlü bir serbest bırakma kolu ile birlikte gelir.
- Operatörün güvenliği ve rahatlığı için vinil tutma kolları ile sağlanır.
- Birden fazla uygulama için döner ayak mili ve altıgen başlı ayar mili ile birlikte verilir.
- Kapatıldığında geniş çene kapasitesi (3.83 inç genişliğe kadar) sunar.
- Bu Destaco 484 sıkıştırmalı hareketli kıskaç, 1200 lb'ye kadar yük sınıflarını kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 468206-M & 210203-M: Bu döner ayak (468206-M) ve altıgen başlı (210203-M) iş milleri, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu miller, sıkıştırma mesafesi ayarlamalarına izin vermek için sıkıştırma somunları içerir.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 484 sıkıştırmalı hareketli kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 484 sıkıştırmalı hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklerle yapılandırılmış bir tabana sahiptir.
- Çalışma yüzeylerine kaynak ile yapıştırılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pense kelepçesi nedir?
A. Destaco pense kıskaçları veya sıkıştırmalı kıskaçlar, kaynak, kalıplama, bükme ve sıkıştırma uygulamalarında nesneleri sıkıca kavramak için kullanılır.
S. Pense kelepçesi nasıl çalışır?
A. Kapatırken, pense kıskaçlarının çeneleri otomatik olarak kilitlenir ve etkili kenetleme için kulplar orta konuma doğru bastırılır.
S. Mafsallı kıskaç ne için kullanılır?
A. Destaco mafsallı kıskaçlar, üretim sürecinde parçaları veya bileşenleri yerinde sabitlemek için kullanılır. Operatörler tarafından hızlı bir şekilde Kapatılabilir veya Açılabilirler.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.