Destaco 503-MLBLSC dikey tutma kelepçesi, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkıştırma kuvveti uygular. Bu model, kelepçeyi hareket ettirmeden iş parçalarını sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Bu kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C-kelepçelere veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Destaco 503-MLBLSC kaynaklanabilir dikey manivelalı kıskaç, taban, kıskaç kolu ve tutacağı konumlandırma ve bunları farklı uygulamalara uyacak şekilde istenen herhangi bir pozisyonda kaynaklama esnekliği sunar. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Çalışırken zorlanmayı ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir. Kol kolu, bir iş parçasını bir çalışma masasına tutan sıkıştırma kafasını kavrar ve serbest bırakır. Destaco 503-MLBLSC dikey tutmalı manivelalı kıskaç, belirli bir uygulama için gerekli fikstürleri azaltmak için kenetleme yeteneği sunar. Farklı yükseklikteki iş parçalarına kolaylıkla uyum sağlayabilir. Bu dikey tutmalı manivelalı kelepçe neredeyse bakım gerektirmez ve üniteyi mükemmel durumda tutmak için sadece birkaç damla yağlama yağı gerektirir. Bu arada, kullanıcının bir iş parçasının sık hareketinden endişe duymadan bir işlem gerçekleştirmesini sağlar. Eşsiz pivot ve kol sistemi, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlar. Destaco 503-MLBLSC dikey tutma kelepçesi, farklı kalınlıktaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirlik sağlar. Uzun tabanlı dövme alaşımlı çelik bir gövdeye ve kolu açık konumda sabitleyen bir kilitleme yaylı klipse sahiptir.
Kullanım Alanları:
Destaco 503-MLBLSC kaynaklanabilir dikey tutma kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilmesini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu içerir.
Özellikler:
- Destaco 503-MLBLSC kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, olağanüstü güç ve yapısal sertlik sunmak ve 1500 lb'ye kadar yükleri idare etmek için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burçlarla birlikte gelir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunmak için modüler yapıyı sabit bir tasarımla birleştirir.
- Bu dikey tutmalı mafsallı kelepçe, uzun bir taban ve kolu açık konumda sabitleyen bir kilitleme yaylı klips ile birlikte gelir.
- Maksimum işlev ve mükemmel performans sağlamak için benzersiz bir pivot ve kol sistemi içerir.
- Destaco 503-MLBLSC dikey tutmalı manivelalı kelepçe, çalışırken gerilmeyi ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir tutamağa sahiptir.
- Farklı kalınlıklardaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirlik sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 503503-L: Bu boru tutacakları, çalışma sırasında yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için kayma veya kavrama kaybından kaynaklanan kazaları önlemek için Destaco 503 Serisi dikey tutma kelepçesi ile kullanım için idealdir.
- Destaco 503502: Bu taban plakaları, Destaco 503-MLBLSC kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesinin özelliklerini geliştirir. Uygulamanın özelliklerini karşılamak için kelepçeyi sabit bir kare çubuğa monte etmek için kullanılırlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 503-MLBLSC dikey tutmalı manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kıskaçların verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 503-MLBLSC kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, kullanıcının farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere çok yönlü kelepçe kurulumu için taban, kelepçe kolu ve tutacağı istenen konumda kaynak yapmasına olanak tanıyan kaynaklanabilir bir tasarıma sahiptir. Sapları, kelepçe kollarını ve montaj tabanlarını demonte haldeyken kaynak yapmanızı öneririz. Ayrıca, önceden ısıtılmamış parçaların kaynağı, yalnızca kaynak dolgularının eklenmesiyle yapılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçların hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco dikey saplı manivelalı kıskaçlar çelik, paslanmaz çelik ve dövme alaşımlı çelik çeşitlerinde mevcuttur.