Destaco 505-MB kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru sıkıştırma kuvveti uygulamak üzere tasarlanmıştır. Kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutar ve çalışma sırasında gerilme ve ağrıyı en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir kolla donatılmıştır. Sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Bu kaynaklanabilir dikey mafsallı kıskaç, tabanı, kıskaç kolunu ve tutacağı konumlandırma ve farklı uygulamalara uyacak şekilde istenen herhangi bir pozisyonda kaynak yapma esnekliği sunar. Kol kolu, bir iş parçasını çalışma masasına tutan ve kaynak, montaj ve ağır hizmet tipi üretim uygulamalarında kullanılan sıkıştırma kafasını kavrar ve serbest bırakır. Farklı yükseklikteki iş parçalarına uyum sağlayabilir ve kelepçeyi mükemmel durumda tutmak için yalnızca birkaç damla yağlama yağı gerektirdiğinden neredeyse hiç bakım gerektirmez. Bu tutmalı manivelalı kıskaç, belirli bir uygulama için gerekli armatürleri azaltmak için yüksek kenetleme kabiliyetine sahiptir. Eşsiz pivot ve manivela sistemi, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlar. Farklı kalınlıklardaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvveti ve esnek ayarlanabilirliğe sahiptir. Kelepçenin sabit tasarımı, kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitler ve gevşetir. Destaco 505-MB pens, kullanıcının bir iş parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem yapmasını sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 505-MB kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 505-MB kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, olağanüstü güç ve yapısal sertlik sunmak için dövme alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- 2400 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
- Kelepçe, uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burçlarla birlikte gelir.
- Bu Destaco 505-MB dikey tutmalı manivelalı kıskaç, uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde döner taban seçeneğinde mevcuttur.
- Modüler yapıyı, kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunan sabit bir tasarımla birleştirir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 505503-L: Bu boru tutacakları, çalışma sırasında yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için kayma veya kavrama kaybı nedeniyle kazaları önlemek için 505 MB dikey kelepçe için idealdir.
- Destaco 505502: Bu taban plakaları, Detaco 505-MB değişken stroklu düz çizgi hareketli kıskaçların yeteneklerini geliştirir. Uygulamanın özelliklerini karşılamak için kelepçeyi sabit bir kare çubuğa monte etmek için kullanılırlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 505-MB kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 505-MB değişken stroklu düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcının farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere çok yönlü kelepçe kurulumu için taban, kelepçe kolu ve tutacağı istenen herhangi bir konumda kaynak yapmasına olanak tanıyan kaynaklanabilir bir tasarıma sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.