Destaco 506-MLBLSC kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, uygulanan yükü mafsallı mekanizmalar aracılığıyla artırarak aşağı doğru sıkıştırma kuvveti uygulamak üzere tasarlanmıştır. Çalışırken kullanıcının gerginliğini ve ağrısını en aza indirmek için ergonomik olarak tasarlanmış bir kulp ile donatılmıştır. Bu 506-MLBLSC kaynaklanabilir dikey mafsallı kıskaç, tabanı, kıskaç kolunu ve tutacağı konumlandırma ve farklı uygulamalara uyacak şekilde istenen herhangi bir konumda kaynak yapma esnekliği sunar. Maksimum işlev ve mükemmel performans sağlayan sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimlere ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Kelepçeyi mükemmel durumda tutmak için daha az yağlama gerektirdiğinden ve farklı yükseklikteki iş parçalarına uyum sağlayabildiğinden, kelepçe neredeyse bakım gerektirmez. Kelepçe, malzemeyi bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kelepçelerine veya yaylı kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Kelepçe devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kullanarak iş parçalarını yerinde tutar. Bu manivela kolu, bir iş parçasını çalışma masasına tutan ve kaynak, montaj ve ağır hizmet tipi üretim uygulamalarında kullanılan sıkıştırma başlığını kavrar ve serbest bırakır. Bu 506-MLBLSC kaynaklanabilir tutmalı manivelalı kıskaç, belirli bir uygulama için gerekli fikstürleri azaltan ve 5000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilen yüksek kenetleme kabiliyetine sahiptir. Farklı kalınlıklardaki malzemelerle çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvvetine ve esnek ayarlanabilirliğe sahiptir. . Bu kelepçenin sabit tasarımı, kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitler ve gevşetir ve kelepçe kolunu açık konumda sabitlemek için bir kilitleme yaylı klipsi ile donatılmıştır. Ek olarak, Destaco 506-MLBLSC kelepçesi, kullanıcının bir iş parçasının sık hareketinden endişe duymadan bir işlem gerçekleştirmesini sağlar.
Kullanım Alanları:
Destaco 506-MLBLSC kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynaklama ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 506-MLBLSC kaynaklanabilir dikey tutma kelepçesi, olağanüstü güç ve yapısal sertlik sunmak için dövme alaşımlı çelik yapıya sahiptir ve 5000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
- Kelepçeyi hareket ettirmeden malzemeyi sabitleme ve gevşetme yeteneği sunmak için modüler yapıyı sabit bir tasarımla birleştirir.
- Kelepçe, uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burçlarla birlikte gelir.
- Kelepçe kolunu açık konumda sabitlemek için bir kilitleme yaylı klips ile donatılmıştır.
- Bu Destaco 506-MLBLSC dikey tutmalı manivelalı kıskaç, kolay kurulum için uzun bir montaj tabanına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 506503-L: Bu boru tutacakları, çalışma sırasında yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için kayma veya kavrama kaybından kaynaklanan kazaları önlemek için 506-MLBLSC dikey kelepçe ile kullanım için idealdir.
- Destaco 506501: Bu sıkıştırma çubukları, markanın 506-MLBLSC kelepçesinin ahşap veya metal parçaları güvenli bir şekilde yerinde tutması için tasarlanmıştır.
- Destaco 506502: Bu taban plakaları, Detaco 506-MLBLSC tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesinin özelliklerini geliştirir. Uygulamanın özelliklerini karşılamak için kelepçeyi sabit bir kare çubuğa monte etmek için kullanılırlar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 506-MLBLSC dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 506-MLBLSC tutmalı mafsallı kilitleme kıskacı, farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere, kullanıcının uzun tabanı, kaynaklanabilir kenetleme kolunu ve ergonomik olarak tasarlanmış tutacağı, çok yönlü kıskaç kurulumu için istenen herhangi bir konumda takmasını sağlayan kaynaklanabilir bir tasarıma sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için tasarlanmıştır.
S. Yatay geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya bükülmeye karşı koruma için seçilen Adetlerle birlikte verilir).
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kelepçe kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.