Destaco 5130-R düz çizgi hareketli kelepçe, piston tamamen uzatılmış veya tamamen geri çekilmiş konumdayken kilitlenebilir. Çekme/itme bağlama uygulamaları için uygundur. Bu kelepçe, iş parçasını alan kısıtlaması olan uygulamalarda sabitlemek için üstten değil yandan sıkma kuvveti uygular. 5800 lb'ye kadar yükleri barındırabilir. Germe cihazları, fikstürle bağlama, kaynaklama, test etme, plastik enjeksiyonlu kalıplama, CNC işleme, montaj ve istifleme sırasında iş parçasına baskı yapmak ve onu yerinde tutmak için pistonu tutan bir manivela kolu ile donatılmıştır. veya endüstriyel ekipmanın hafif pres çalışması. Uzatılmış konumda kilitlemenin yanı sıra ünite, kolun dönmesine ve montaj plakasının altına düşen kolun geri çekilmiş konumda kilitlenmesine izin verir. Destaco 5130-R düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesine yardımcı olan dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir. Bu ünite, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır ve hızlı ve güvenli sabitleme için 1/2-13 inç diş boyutuna sahip yuvarlak pistonlarla donatılmıştır. Bir iş mili ile kullanıldığında, Destaco 5130-R düz çizgi hareketli kıskaç, yüksek performanslı otomasyon, iş tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlar. Aşırı merkezi kilitleme durumunun korunmasını ve istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme sistemi görevi gören Destaco Toggle Lock Plus güvenlik mekanizması ile donatılmıştır.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 5130-R düz çizgi hareketli kelepçe, gıda ve paketleme, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde otomotiv parçalarının montajı, fikstür kontrolü, kaynak fikstürleri ve germe cihazları gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 5130-R düz hatlı kelepçe, düşük profilli bir tasarıma sahiptir ve kelepçe pistonunu ekseni boyunca içeri ve dışarı hareket ettirmek için bir itme / çekme koluna sahiptir.
- Hem uzatılmış hem de geri çekilmiş pozisyonlarda kilitlenebilir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde yapısal sertlik ve korozyon direnci sağlamak için çelik yapıya sahiptir.
- Aşırı merkezi kilitleme koşulunun korunmasını ve istenmeden açılmaya karşı korunmasını sağlamak için Destaco Toggle Lock Plus özelliği ile donatılmıştır.
- Destaco 5130-R düz hatlı kelepçe, çalışma masalarına veya düz yüzeylere kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli sabitleme için 1/2-13 inç boyutunda dişe sahip yuvarlak pistonlarla donatılmıştır.
- Ters hareket mekanizması (kol piston ilerledikçe geriye doğru döner) kolu çalışma bölgesinin dışında tutar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 325203: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 5130-R düz çizgi kelepçesinin düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir. Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5130-R düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Bu Destaco 5130-R düz çizgi hareketli kıskacı, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaja izin veren flanşlı taban üzerinde dişli deliklere sahiptir.
- Ünite, bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin aşırı merkez geçişli kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmesi için birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini dahil etmiştir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Operatör ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.