Destaco 5130-mr | Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Piston Yüksekliği 1.38 İnç, Tutma Kapasitesi 5800 Lbs. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 5130-MR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Piston Yüksekliği 1.38 İnç, Tutma Kapasitesi 5800 Lbs. | AJ8AUA

DESTACO 5130-MR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Piston Yüksekliği 1.38 İnç, Tutma Kapasitesi 5800 Lbs.

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8AUA Modeli: 5130-MR
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
€278.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Çizgi Hareketli Kelepçe
Taban Uzunluğu1.75 "
Taban Genişliği2.99 "
Kolu Açma125 Derece
Sap StiliDüz
Holding Kapasitesi5800 Lbs.
MalzemeÇelik
Montaj Tabanıflanş
Toplam yükseklik3.63 "
Uzunluk11.11 "
dalgıçyuvarlak
Piston Yüksekliği1.38 "
Piston Diş BoyutuM12
Ürün Veri Sayfasıdestaco-5131-br.pdf
Artı Kilidi Aç/KapatEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)9.22
Gemi uzunluğu (cm)28.3
Gemi genişliği (cm)7.59
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hafif işleme, kaynak ve montaj uygulamaları için Destaco 5130-MR düz hatlı mengene
  • Uzun süreli dayanıklılık için sertleştirilmiş çelik burçlar, pivot pimler ve sertleştirilmiş pistonlar ve yüksek aşınma direnci için siyah oksit kaplama
  • Kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için ters hareket eden tutamak ve düşük profilli tasarım
  • Titreşimlere karşı yanlışlıkla açılmayı önlemek için Toggle Lock Plus serbest bırakma kolu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHolding KapasitesiArtı Kilidi Aç/KapatMalzemeMontaj TabanıKolu AçmaPiston Diş BoyutuPiston YüksekliğidalgıçÜcret
DESTACO 5130-BR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Yuvarlak Piston, İngiliz, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 Lbs.EvetÇelikİçi Dolu125 Derece1 / 2-131.14 "yuvarlak€151.41
DESTACO 5130-MBR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, 5800 lb Kapasite, 5000 Serisi | AJ8AWW 5130-MBR5800 Lbs.EvetÇelikİçi Dolu125 DereceM121.14 "yuvarlak€273.53
DESTACO 5130-R Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Flanşlı Taban, Çelik, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 Lbs.EvetÇelikflanş125 Derece1 / 2-131.38 "yuvarlak€163.34
DESTACO 5131-BR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Sağlam Taban, Çelik, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 Lbs.EvetÇelikİçi Dolu113 Derece5 / 16-180.87 "yuvarlak€134.30
DESTACO 5131-MB Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Sağlam Taban, Çelik, 2500 lb | AJ8AWZ 5131-MB2500 Lbs.Yok hayırÇelikİçi Dolu113 DereceM80.87 "yuvarlak€121.57
DESTACO 5131-MR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Flanş Tabanı, Çelik, 2500 lb | AJ8AXA 5131-bay2500 Lbs.EvetÇelikflanş113 DereceM81.1 "yuvarlak€212.10
DESTACO 5133-MR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Geçiş Kilidi Artı, 4600 lb, Metrik | AJ8AXB 5133-bay4600 Lbs.EvetÇelikflanş139 DereceM121.38 "yuvarlak€320.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 5130-MR Düz Çizgi Hareketli Kelepçe, Piston Yüksekliği 1.38 İnç, Tutma Kapasitesi 5800 Lbs.
€278.59 / Adet