Düz çizgi hareketli kelepçeler ya iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) ya da bir konumda (yalnızca uzatılmış konum) kilitlemek için piston hareketlerini kullanın. Destaco 5000 Serisi Tutma hareketli kelepçeler olarak da bilinen düz çizgi hareketli kelepçeler, ağır hizmet operasyonları gerçekleştirmek için yüksek mukavemetli bir sıkıştırma koluna sahiptir. Daha uzun hizmet ömrü için sertleştirilmiş burçlar ve çelik pivot pimlerle donatılmıştır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları için idealdirler. Destaco 5133-MR düz çizgi hareketli kelepçe, ikincil kilitleme için ve çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Bu kelepçe, daha uzun ömür ve güç için siyah oksit kaplamalı düşük profilli ve sağlam çelik yapıya sahiptir. Sapı çalışma alanından uzak tutmak için piston ileri doğru hareket ederken geriye doğru dönen bir ters hareket kolu ile birlikte gelir. Bu kelepçe, metrik dişli bir mile yerleştirmek için metrik iç dişlere sahip sertleştirilmiş bir pistona sahiptir. Raptor Supplies ayrıca bu manuel kelepçeyi güçlü kaynaklı, kalıcı kurulum için sağlam tabana sahip varyantlarda sunar; İngiliz dişli millerin yardımıyla güvenli kenetleme için emperyal piston diş açma. Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı uygulamalar için Toggle Lock Plus özelliği olmayan benzer bir kelepçe de sağlıyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 5133-MR düz çizgi hareketli kıskaç, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstürlerde kaynak, montaj ve hafif işleme operasyonları gerçekleştirmek için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 5133-MR düz çizgi hareketli kelepçe, 1.38 inç yüksekliğe ve M12 (metrik) dişe sahip yuvarlak, sertleştirilmiş bir piston ile donatılmıştır.
- Sapı çalışma alanının dışında tutmak için piston ilerledikçe geriye doğru döndürmek için bir ters hareketli kol ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe kolu, pistonu 139 inç'e kadar hareket ettirmek için 3.13 dereceye kadar açılır.
- Kelepçe, yapısal güç ve dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı çelik yapıya ve sertleştirilmiş pistonlara, pivot pimlere ve burçlara sahiptir.
- Düz bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı ve kolay sökülebilir kurulum için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 4600 lb tutma kapasitesi sunar.
- Uzatılmış pozisyonda ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizması ile donatılmıştır, böylece çalışma sırasında hareketini önler.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies iş parçalarını tutmak için bu altıgen başlı milleri Destaco 5133-MR kelepçe pistonuna uyacak şekilde sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5133-MR düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 5133-MR düz hareketli kelepçenin flanşlı tabanı, dişli montaj delikleri kullanılarak düz yüzey / tezgah üzerine vidalanabilir.
- Kelepçeler, bir tornavida kullanılarak tabanın vidaları gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 5133-MR manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri Destaco gibi varyantlarda sunar 5133-MBR Kalıcı kaynaklı kurulum için sağlam bir tabana ve Destaco'ya sahip 5133-R bir İngiliz dişli milini kelepçeye takmak için 1/2-13 İngiliz emperyal dişli pistonlu. Biz de teslim ediyoruz Destaco 5133-M Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı işlemlerde işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus özelliği olmayan Destaco 5133-MR kelepçe ile benzer özelliklere sahip kelepçe.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasının faydaları nelerdir?
A. Destaco kelepçelerinin seçili modelleri, fikstürler ters çevrildiğinde / hareket halindeyken / titreşimli bir ortamda kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlayan Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Kelepçenin aşırı merkez geçişli kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması görevi görür.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçelerin imalatı sırasında ölçülen, montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için kelepçenin ideal kapasitesini belirtir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Sapın kırmızı rengi, operatörü çalıştırma kolunun konumu ve tutması gereken zaman konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin gresinin markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.