Destaco 5131 düz çizgi hareketli kıskaç, sınırlı alan uygulamalarında iş parçasını sabitlemek için kenetleme kuvvetini üstten değil yanlara uygulamak için kullanılır. Bu düz hatlı kelepçe, 2500 lb'ye kadar yükleri barındırabilir. Sağlam yapı, uzun ömür ve dayanıklılık sağlar. Bu Destaco düz hatlı kıskaç, kıskaç kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltan ve böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artıran kompakt bir tasarıma sahiptir. Siyah oksit kaplamalı ve sertleştirilmiş pistonlara sahip karbon çelik gövde, güç ve dayanıklılık sağlamanın yanı sıra aşındırıcı ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmayı önler. Bu düz hatlı kelepçe, sağlam tutuş ve uzun ömür için dengeli bir yapıya sahiptir. Ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan flanşlı taban üzerinde açık deliklere sahiptir. Bu kelepçenin toplam uzunluğu 7.37 inç, maksimum tutma kapasitesi 2500 lb ve tutamak açma açısı 113 derecedir. Bir iş parçasını yerinde tutmak için bastıran pistonu tutan bir kol kolu ile entegre edilmiştir. Bu kullanımı kolay itme/çekme kolu, kelepçenin pistonunu ekseni boyunca kolayca içeri ve dışarı hareket ettirir. Ergonomik tutamak, yeterli bir tutuş sağlamak için geriye doğru eğimlidir. Destaco 5131 düz çizgi hareketli kıskaç iki konumda kilitlenebilir ve operatörün üniteyi itme veya çekme kıskacı olarak kullanmasına olanak tanır.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 5131 düz çizgi hareketli kelepçe, çeşitli özellikleri bir araya getirerek, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, kaynak ve ağır hizmet üretimi gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 5131 düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Kolu çalışma alanının dışında tutmak için bir ters hareket mekanizması içerir (tutamak yatay kilit konumuna geri ve aşağı hareket ederken, piston ileri doğru hareket eder).
- Bu ünite, yapısal sertlik için siyah oksit kaplamaya sahiptir.
- Uzun ömür ve dayanıklılık için sertleştirilmiş pistonlar, çelik pivot pimler ve burçlarla entegre edilmiştir.
- Destaco 5131 düz çizgi hareketli kıskaç, operatöre yeterli tutuş sağlamak için 113 derece açılma açısına sahip ve geriye doğru eğimli bir tutamağa sahiptir.
- Operatörün itme veya çekme kelepçesi olarak kullanmasına izin vererek iki konumda kilitlenebilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 461203: Bu altıgen başlı mil tertibatları, Destaco 5131 düz çizgi hareketli kelepçenin düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında hızlı ve kolay kurulumuna yardımcı olan dişli gövdelere sahiptir.
Bu mil tertibatları, kelepçelerinizin hizmet ömrünü uzatmak ve kauçuk tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltmak için aşınmış/hasarlı milleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5131 düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 5131 düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına basit vidalama kullanarak hızlı ve güvenli montaj sağlayan flanşlı tabandaki açık deliklere sahiptir.
- Ünite, bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 5131 düz çizgi hareketli kelepçe Toggle Lock Plus mekanizmasına sahip mi?
C. Hayır, Destaco 5131, Toggle Lock Plus mekanizmasıyla donatılmamıştır, ancak Destaco 5131-MR düz çizgi tutma eylemli kelepçe, Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir ve Destaco 5131 ile benzer özelliklere sahiptir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco, kelepçelerin aşırı merkez geçişli kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması olarak işlev görmesi için birçok manuel kelepçede Toggle Lock Plus özelliğini dahil etmiştir. Bu mekanizma, kelepçenin armatürleri ters çevrildiğinde, hareket halindeyken veya titreşimli bir ortamda kullanışlıdır. Operatör ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Destaco 5131 düz çizgi hareketli kelepçe diğer montaj seçeneklerinde mevcut mu?
C. Evet, bazı modellerde delikli montaj için dişli gövdeler bulunur. Sağlam taban kelepçeleri arayan müşteriler Destaco'ya göz atabilir 5130-MBR & 5130-MB.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kelepçe, pistonu iş parçasına doğru itmek ve onu güvenli bir şekilde tutmak için bir kol veya tutamak kullanılarak manuel olarak çalıştırılır.
S. Sapın kırmızı rengi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli kulplar, kullanıcıyı çalıştırma kolunun yeri ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır. Kırmızı rengin, kelepçelerin çalışmasına ek bir avantajı yoktur.