Düz çizgi hareketli kelepçeler fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları sırasında bir iş parçasına karşı bir pistonu itmek için kollarını kullanın. Bu kelepçeler ya iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) ya da bir konumda (yalnızca uzatılmış konum) kilitlenir. Destaco 5000 Serisi Tutma hareketli kelepçeler olarak da bilinen düz çizgi hareketli kelepçeler, ağır hizmet operasyonları gerçekleştirmek için yüksek mukavemetli bir sıkıştırma koluna sahiptir. Uzun hizmet ömrü sağlamak için sertleştirilmiş burçlar ve çelik pivot pimlerle donatılmıştır. Destaco 5131-MBR düz çizgi hareketli kelepçe, çalışma sırasında yanlışlıkla açılmasını önlemek için ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Düz bir yüzeye / iş parçasına kaynak kullanarak kalıcı montaj için sağlam taban montaj stiline sahiptir. Bu kelepçe, kompakt alanlarda güç, dayanıklılık ve çalışma için siyah oksit kaplamalı düşük profilli ve sağlam çelik yapıya sahiptir. Pistonu ileri yönde hareket ettirmek ve kolu çalışma alanının dışında tutmak için geriye doğru dönen bir ters hareketli tutamağa sahiptir. Bu kelepçede, metrik dişli bir mili takmak için metrik dişli, sertleştirilmiş bir piston bulunur. Kelepçe maksimum 2500 lb yük tutabilir. Raptor Supplies ayrıca bu manuel kelepçeyi, kolayca çıkarılabilen bir kurulum için flanşlı tabana sahip varyantlarda sunar; İngiliz dişli iğleri yerleştirmek için emperyal piston diş açma. Kelepçenin ikincil kilitlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus özelliği olmayan benzer bir kelepçe de sağlıyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 5131-MBR düz çizgi hareketli kelepçe, otomotiv, nakliye, müşteri malları, havacılık ve gıda ve paketleme sektörlerinde kaynak, montaj ve hafif işleme operasyonları için uygundur.
Özellikler:
- Destaco 5131-MBR düz çizgi hareketli kelepçe, genişletilmiş konumda ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir.
- Yapısal bütünlük ve dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı ve sertleştirilmiş pistonlara, pivot pimlere ve burçlara sahip çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçenin maksimum tutma kapasitesi 2500 lb'dir.
- Düz bir iş parçası / yüzey üzerine kalıcı, kaynaklı kurulum için sağlam bir tabana sahiptir.
- Kelepçe, 0.87 inç yüksekliğe ve M8 (metrik) diş açmaya sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Sapı çalışma alanının dışında tutmak için piston ilerledikçe geriye doğru döndürmek için ters hareket eden bir kol ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe kolu, pistonu 113 inç'e kadar hareket ettirmek için 1 dereceye kadar açılır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 461203-M: Raptor Supplies iş parçalarını tutmak için Destaco 5131-MBR kelepçesinin pistonuna takmak için bu altıgen başlı milleri sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 5131-MBR düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 spesifikasyonlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 5131-MBR düz çizgi hareketli kelepçe, düz bir yüzeye / iş parçasına kalıcı, kaynaklı montaj için sağlam bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 5131-MBR manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri Destaco gibi varyantlarda sunar 5131-bay hızlı ve kolay sökülebilir kurulum ve Destaco için flanşlı bir tabana sahiptir 5131-BR bir İngiliz dişli milini kelepçeye takmak için 5/16-18 İngiliz emperyal dişli pistonlu. Biz de teslim ediyoruz Destaco 5131 MB İşletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus özelliği olmayan kelepçe.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasının faydaları nelerdir?
A. Destaco kelepçelerinin seçili modelleri, fikstürler ters çevrildiğinde / hareket halindeyken / titreşimli bir ortamda kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlayan Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir. Kelepçenin aşırı merkez geçişli kilit durumunda kalmasını sağlamak için ikincil bir kilitleme mekanizması görevi görür.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti terimi, kelepçelerin imalatı sırasında ölçülen, montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için kelepçenin ideal kapasitesini belirtir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Sapın kırmızı rengi, operatörü çalıştırma kolunun konumu ve tutması gereken zaman konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin gresinin markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamak kulplarından bazıları, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.