Destaco 5310-B yatay tutmalı manivelalı kilitleme kelepçesi, dayanıklılık için siyah oksit kaplamalı sağlam bir yapıya sahiptir. Tekrarlayan görevleri gerçekleştirirken çıkarılabilir kelepçelere sabit bir alternatif sunar. Bu mafsallı kıskaç, kıskaç devreye girdiğinde düz duran yatay bir manivela kolu kullanarak iş parçalarını yerinde tutmak için kullanılır. Kelepçe devreye girdiğinde kol kolu dik konuma itilir. Ayrıca, birkaç ayardan sonra yerinde tutmak için çenede bir yay ile donatılmıştır. Destaco yatay tutma kelepçesi, sertleştirilmiş ve taşlanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Bu kelepçe, belirli bir uygulama için gerekli fikstürleri azaltan yüksek sıkıştırma kabiliyetine sahiptir. Kullanıcının iş parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem yapmasını sağlar. Bu kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynaklama, montaj, işleme ve metal imalat uygulamalarında kullanılır. Kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir. Bu yatay tutmalı manivelalı kıskaç, iş parçasının boyutuna göre kıskaç basıncını otomatik olarak ayarlayan bir otomatik basınç ayarlama sistemine sahiptir. Destaco yatay tutma kıskacı, kilitlemek veya kilidini açmak için çok az çabayla güçlü kenetleme kuvveti uygulayan bir bağlantı sistemine sahiptir. Bu kuvvet mafsallarla birlikte yönlendirildiği için mafsalın kilitlenmesi veya açılması herhangi bir kuvvet gerektirmez. Artırılmış mukavemet ve maksimum 1300 lb'lik bir yükün taşınması için yüksek mukavemetli, dövme alaşımlı çelik bir sıkıştırma kolu ile donatılmıştır.
Kullanım Alanları:
- Destaco 5310-B yatay tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde taşlama, kaynak, montaj, işleme ve metal imalat gibi uygulamalar için uyarlanabilir hale getiren geniş bir özellik kombinasyonu içerir.
Özellikler:
- Siyah oksit kaplamalı Destaco 5310-B düşük profilli baskılı manivelalı kıskaç, 1300 lb'ye kadar yük kapasiteleri ile yatay kenetleme işlemleri için tasarlanmıştır; kaynak fikstürleri, işleme ve montaj için idealdir.
- Bu ünite, uzun çalışma ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burçlarla birlikte gelir.
- Destaco 5305 tutmalı manivelalı kıskaç, 69 derecelik açısal harekete sahip vinil kaplı bir tutamağa sahiptir, böylece uzatılmış konumda güvenli çalışma mesafesini korur.
- 90 derecelik açısal hareket yapabilen dövme alaşımlı çelik bir sıkıştırma kolu ile donatılmıştır.
- Kolay yüzey montajı için sağlam bir tabana sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
- Siyah oksit kaplamalı Destaco 5310-B düşük profilli baskılı manivelalı kıskaç, 1300 lb'ye kadar yük kapasiteleri ile yatay kenetleme işlemleri için tasarlanmıştır; kaynak fikstürleri, işleme ve montaj için idealdir.
- Bu ünite, uzun çalışma ömrü sağlamak için sertleştirilmiş pivot pimleri ve burçlarla birlikte gelir.
- Destaco 5305 tutmalı manivelalı kıskaç, 69 derecelik açısal harekete sahip vinil kaplı bir tutamağa sahiptir, böylece uzatılmış konumda güvenli çalışma mesafesini korur.
- 90 derecelik açısal hareket yapabilen dövme alaşımlı çelik bir sıkıştırma kolu ile donatılmıştır.
- Kolay yüzey montajı için sağlam bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Yatay tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco yatay tutma hareketli kıskaçları, yatay olarak konumlandırılmış tutamaçlara sahiptir ve ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için uygundur.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kilitli konumdayken kelepçe kolunun konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak (tabakaya dik) konumlandırılırken, yatay mafsallı kıskaç durumunda yatay olarak (tabana paralel) konumlandırılır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarda bir anlam ifade ediyor mu?
A. Renkli tutamaçların, tanınabilir bir alanı belirtmek dışında böyle bir anlamı yoktur. Bu, operatörü çalıştırma kolunun nerede olduğu ve onu nerede ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarmak için yapılır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.
S. Sıkıştırma kuvveti nedir?
A. Sıkıştırma kuvveti, bir tahta parçasına uygulanan kuvvet miktarıdır. Bu, operatör toggle'ı kapatıp kilitlediğinde olur. Genellikle, maksimum kenetleme kuvveti, kıskaçların toplam tutma kuvvetinin yaklaşık %80'i kadardır.