Düz çizgi hareketli kelepçeler itme/çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme eylemi kullanarak kelepçedeki pistonu eksen boyunca hareket ettirmek için kullanılır. Bu kıskaçlar iki konumda (uzatılmış ve geri çekilmiş konum) kilitlenebilir ve hem çekme hem de itme kıskaçları olarak veya yalnızca uzatılmış konumda hareket etmelerine olanak tanır. Otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde armatürlerin kontrol edilmesi ve kaynaklanması, montaj ve gerdirme işlemleri için ideal olarak kullanılırlar. Destaco 602 Serisi kelepçeler iş parçalarını tutmak için yuvarlak kayar pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş konumda kilitlemek için yukarı veya aşağı hareket eden bir kol tutamağına sahiptir. Bu kelepçeler, flanşlı bir tabana ve açık delik montajı için dişli bir gövdeye sahiptir. Kelepçe kurulumu ve kullanımı için alan gereksinimini en aza indiren kompakt bir tasarıma sahiptirler, böylece dar alanlarda kullanım kolaylığını artırırlar. Bu Destaco 602 düz çizgi hareketli kelepçe, pistonun hızlı bir şekilde sabitlenmesi için emperyal iç dişlere sahiptir. Ayrıca mukavemet ve dayanıklılık için ve ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Raptor Supplies paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip, korozyon direnci sağlayan ve güvenli bağlama için metrik iç diş açmaya sahip benzer manuel kelepçeler sağlayabilir.
Kullanım Alanları:
- Bu Destaco 602 düz çizgi hareketli kıskaç, havacılık, ulaşım, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test, CNC işleme ve plastik enjeksiyon gibi çeşitli uygulamalar için kullanışlıdır.
Özellikler:
- Destaco 602 düz hareketli kelepçe çelik konstrüksiyona sahiptir, mukavemet, dayanıklılık sunar ve aşındırıcı koşullardan kaynaklanan kırılma hasarını / aşınmayı en aza indirir.
- Flanş tabanlı montaj stiline sahiptir ve maksimum 200 lb tutma kapasitesi sunar.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığına göre hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek için tutması kolay, ergonomik bir tutma sapına sahiptir.
- Bu kelepçe ayrıca 0.75 inç hareket sınırına sahip yuvarlak bir pistona sahiptir.
- Kelepçe kolu, pistonu ilerletmek veya geri çekmek ve kolu çalışma bölgesinin dışında tutmak için yukarı veya aşağı döner.
- Kelepçe 0.41 inç piston yüksekliğine sahiptir ve uygulanan kuvvete (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 31:1 / 28:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, iş parçalarını Destaco 205203 kelepçesine güvenli bir şekilde sıkıştırmak için 602 altıgen başlı iş milleri sunar.
- Raptor Supplies kelepçenin düz yüzeylere hızlı montajı için 602106-M montaj tabanları ve 602105 montaj somunları da sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 602 düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin sorunsuz performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarıyla uyumludur.
Kurulum:
- Destaco 602 düz çizgi hareketli kelepçe, güvenli kurulum için kelepçenin dişli gövdesi kullanılarak delikten monte edilir.
- Bu kelepçe, gerektiğinde basit bir tornavida kullanılarak basitçe gevşetilerek çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 602 kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu manuel kelepçeleri paslanmaz çelik konstrüksiyonda sunar (602-SS) korozyon direnci için. Ayrıca M6 metrik piston dişlisi olan benzer kelepçeleri de tedarik ediyoruz (Destaco 602-MM) güvenli kurulum için.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli bir kıskaç, bir pistonu iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmesini önlemek için bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında bir ekipmanı, iş parçasını veya bir sac metali tutma kapasitesini belirtir. Ayrıca, kilitli bir konumdaki bir kelepçenin kalıcı olarak deforme olmadan güvenli bir şekilde karşı koyabileceği maksimum dış kuvveti belirtir.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun nerede olduğu ve ne zaman tutması gerektiği konusunda uyarır.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Destaco kelepçelerinin çoğu, kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak tutamakların bir kısmı alttaki tutamağa oturması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle bunları çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlarda aşınma ve yıpranmaya dayanabilmeleri ve bunları en aza indirebilmeleri için çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan bağlama gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kelepçeler de sağlar.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin greslerinin, markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçeleri, kaldırma ve/veya kaldırma uygulamaları için yük dereceli midir?
C. Hayır, Destaco kelepçeleri, kaldırma veya kaldırma uygulamaları için tasarlanmamıştır.
S. Destaco, kırmızı dışındaki tutamak renklerinde manuel kelepçeler satıyor mu?
C. Evet, Destaco, müşteri gereksinimlerine göre çok çeşitli renkli kulplarda manuel kelepçeler tedarik edebilir. Destaco ayrıca istek üzerine Destaco logosu olmayan özel kulplar sunar.