Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kelepçe, metal işleme ve üretim tesislerinde iş parçalarını dikey bir yüzeye karşı tutmak için tasarlanmıştır. Gerdirme cihazları, kontrol ve kaynak fikstürleri ve montaj uygulamaları için idealdir. Bu karbon çeliği kelepçe, zorlu endüstriyel koşullardan kaynaklanan aşınma/hasarlara karşı direnç sağlamak için çinko kaplama kaplamaya sahiptir. Kolu, hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenir ve kullanıcının bu kelepçeyi itme veya çekme tipi konfigürasyonda kullanmasını sağlar. Kompakt tasarımı, dar alanlarda ve ulaşılması zor alanlarda kullanılmasını sağlar. Kelepçenin metal tutacağı, uzun süreli kullanım için kullanıcı konforunu sağlayan büyük bir plastik tutuşa sahiptir. Düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında kurulum kolaylığı için flanşlı bir tabana sahiptir. Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kıskaç, kolay ve güvenli kenetleme için delikten montaj sağlayan dişli bir gövdeye sahiptir. Yuvarlak pistonu, çalışma sırasında kaymayı önlemek için iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar. Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kullanım Alanları:
- Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kelepçe, kapakları ve armatürleri kontrol etmek ve montaj ve ahşap işleme operasyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
Özellikler:
- Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kelepçe, zorlu endüstriyel koşullardan kaynaklanan hasara / aşınmaya karşı direnç için çinko kaplamalı karbon çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu düz hat kelepçesi, işlemin ortasında el kaymasını önlemek için plastik bir tutamağa sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçenin kolu, kullanıcının bu kelepçeyi itme veya çekme tipi konfigürasyonda kullanmasını sağlamak için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenir.
- Kompakt tasarımı, dar alanlarda ve ulaşılması zor alanlarda kullanılmasını sağlar.
- Destaco düz çizgi hareketli kıskaç, kolay ve güvenli kenetleme için delikten montaj sağlayan dişli bir gövdeye sahiptir.
- Düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına kurulum kolaylığı için flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
- Kullanıcı ayrıca çok çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilir düz çizgi eylem kelepçeleri yönlendirilebilir / düz tutamak, paslanmaz çelik ve Toggle Lock Plus özellikli tasarımlar gibi çeşitli konfigürasyon ve stillerde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 205203-M altıgen başlı mil tertibatı, Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kelepçede kırık / aşınmış milleri değiştirmek için mevcuttur.
- Aşınmış somunları değiştirmek için Destaco 602105-M montaj somunu da mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kelepçe, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 gibi endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kelepçe, düz yüzeylerde / çalışma tezgahlarında güvenli kurulum sağlamak için flanşlı bir taban montaj stiline sahiptir. İsteğe bağlı olarak, flanşlı tabanı sayesinde bu düz çizgi hareketli kelepçe de kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer stillerde düz çizgi hareketli kelepçeler sunuyor mu?
C. Evet, bu karbon çeliği mengeneye ek olarak, Destaco ayrıca çeşitli benzer, paslanmaz çelik ve Toggle Lock Plus özellikli kelepçeler de sunmaktadır (Destaco 604-SS kelepçe & Destaco 624-SS kelepçe).
S. Düz çizgi hareketli kıskaç nedir?
A. Destaco düz çizgi hareketli kelepçeler, kaynak, ahşap işleme, gerdirme cihazları ve montaj ve test işlemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan manuel olarak çalıştırılan itme / çekme tarzı kelepçelerdir.
S. Manuel kenetleme nedir?
A. Düz hat hareketli pnömatik kıskaçların aksine, Destaco'nun normal manuel stil kıskaçları, iş parçasını yerinde tutmak için pistonu devreye sokmak için ayrı tutamaklara sahiptir.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Destaco 602-M kıskaç gibi bazı düz hat hareketli kıskaçlar, plastik bir tutamak kullanılarak manuel olarak sabitlenen dişli bir pistona sahiptir. Bu kelepçeler, kullanıcının bu kelepçeyi itme veya çekme tipi konfigürasyonda kullanmasını sağlamak için iki yönlü bir kilitleme koluna (geri çekilmiş veya uzatılmış konum) sahiptir. Destaco 602-MM düz çizgi hareketli kıskaç, kolay ve güvenli kenetleme için delikten montaj sağlayan dişli gövdeye sahiptir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya herhangi bir başka üretim işlemi sırasında ekipmanı veya sacı tutma kapasitesini gösterir.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mekanik kelepçelerin sorunsuz çalışmasını ve dayanıklılığını sağlamak için Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Destaco kıskaçlarındaki kırmızı renkli tutamaklar sadece tanınabilir bir alanı belirtir. Çalışanı/operatörü çalıştırma kolunun yeri ve onu nereden tutması gerektiği konusunda uyarır. Rengi, kelepçenin çalışması için ek bir öneme sahip değildir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış ortamda kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik klemensler de mevcuttur.