Destaco 602-MMSS açık delik düz çizgi hareketli kıskaç, itme/çekme veya düz çizgi geçişli kenetleme hareketini kullanır ve pistonu eksen boyunca içeri ve dışarı doğru hareket ettirir. Bu tamamen geri çekilebilir konumlandırıcı, iki konumda kilitlenebilir ve çekme veya itme kıskacı olarak kullanılmasına izin verir. Kelepçe, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için üstten değil yanlara doğru sıkıştırma kuvveti uygulamak için idealdir (iş parçasını sınırlı alanda sabitler). Germe cihazları, sabitleme, kaynak, test, plastik enjeksiyon kalıplama, CNC işleme, montaj ve istifleme veya endüstriyel ekipmanın hafif presle işlenmesi sırasında iş parçasına baskı yapmak ve onu yerinde tutmak için pistonu tutan bir manivela kolu ile donatılmıştır. Uzatılmış konumda kilitlemenin yanı sıra, bu düz çizgi hareketli kelepçe, geri çekilmiş konumda kilitlenmek üzere tutamağın dönmesine ve montaj düzleminin altına düşmesine de olanak tanır. Destaco 602-MMSS düz hatlı kelepçe, alan kısıtlaması olan alanlarda sorunsuz kurulum için düşük profilli ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Kelepçenin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesine yardımcı olan dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile donatılmıştır. Bu düz çizgi hareketli kelepçe ünitesi, 200 lb'ye kadar yükleri tutabilir ve yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Kullanım Alanları:
Destaco 602-MMSS düz hatlı kelepçe, metal işleme, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, fikstür testi, gerdirme cihazları ve CNC işleme için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 602-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve korozyon direnci için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Destaco 602-MMSS düz hatlı kelepçe, dar alanlarda kullanım kolaylığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenen bir tutamakla donatılmıştır.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, 200 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Kelepçenin çok yönlü ve kompakt tasarımı, kaymayı önlemek için ergonomik bir tutma yeri sağlar.
- Hızlı sabitleme için M6 piston diş boyutuna sahiptir.
- Destaco 602-MMSS kelepçesi, güvenli kurulum için sıkıştırma somunları içerir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 202943-M: Bu düz uçlu bağlı neopren miller, Destaco 602-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe ile birlikte kullanılarak, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Bu neopren miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir.
- Destaco 602905-M: Bu montaj somunları, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Bu Destaco 602-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliğini ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 602-MMSS düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçenin bir çalışma masasına / düz yüzeye hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesine yardımcı olan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.