Pnömatik kelepçeler hava tahrikli silindirler kullanılarak tekrarlanan kenetleme uygulamaları için iş parçalarına basınç uygulamak için idealdir. Destaco pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde fikstür, test, montaj ve kaynak işlemleri için uygundur. Destaco 802 Serisi pnömatik baskı kelepçeleri, 202-U manuel kelepçelerin pnömatik versiyonlarıdır. Kelepçenin açık ve kapalı konumlarını algılamak için sensöre hazırdırlar ve harici akış kontrol gereksinimlerini ortadan kaldıran düzgün akış için dahili akış kısıtlama özelliğine sahiptirler. Destaco 802-U-LC, Destaco 802-U kelepçesinin aşınmış düzeneğinin yerine ikame olarak kullanılır. Kelepçe çubuğunu hareket ettirmek ve iş parçalarını tutmak için basınçlı hava kullanan bir pnömatik silindire takılarak çalıştırılır. Çift etkili pnömatik silindir, bir pnömatik güç kaynağına bağlanmak için 1/8 NPT veya G-1/8 bağlantı noktasına sahiptir. Bu kelepçe düzeneği, iş parçalarını tutmak için ayarlanabilir bir mil düzeneğini barındırmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği ve güvenli çalışma için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Bu kelepçe tertibatı, düz, yatay yüzeylerde hızlı ve kolay kurulum için tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir. Maksimum 200 lb tutma kapasitesi sunar. Raptor Supplies ayrıca bu kelepçeyi yüksek çalışma sıcaklığına sahip bir varyantta sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 802-U-LC yedek kelepçe tertibatı, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürle bağlama, test, kaynak ve montaj gibi uygulamalarda ideal olarak kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 802-U-LC yedek kelepçe tertibatı, iş parçalarını tutmak için havayla çalışan silindirler kullanır.
- Mil pozisyonunun esnek bir şekilde ayarlanması için bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe kolu 1.73 inç uzunluğa ve 1.06 inç yüksekliğe sahiptir.
- 200 lb maksimum yük tutma kapasitesi sunar.
- Bu kelepçe, bir pnömatik silindire pnömatik basınç uygulamak ve ardından sıkıştırma kolunu hareket ettirmek için bir kol kullanılarak çalıştırılır.
- Ekli milleri sabit bir yerde sıkmak için flanşlı pullarla birlikte gelir.
- Bu kelepçe tertibatının tabanında, düz bir iş parçası/yüzey üzerinde hızlı kurulum için dişli montaj delikleri bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 802CYL yedek silindir düzeneği: Bu silindir düzenekleri, 802 Serisi pnömatik kelepçelerin aşınmış veya kusurlu parçalarını değiştirmek için yedek kelepçe düzeneklerine bağlanır.
- Destaco 202208-M: Raptor Supplies kenetleme çubuğuna takmak ve iş parçalarını tutmak için bu düz uçlu bağlı neopren milleri sunar.
- Destaco 215105: Bu flanşlı rondelalar, Destaco 802-U-LC değiştirme kelepçesine takıldığında milleri sabit bir yerde sıkmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 802-U-LC yedek kelepçe tertibatı, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 802-U-LC yedek kelepçe, düz, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde kolay ve güvenli kurulum için tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda Destaco 802-U-LC kelepçe sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik).
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden inşa amaçlı Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Sıkıştırma kuvveti, bağlı milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplanmıştır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.