Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç, 802-U kıskacının yerine geçen bir kıskaçtır. Bu kelepçe, basınçlı hava kaynağına bağlanmak ve ardından iş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak üzere basınçlı havayı kullanmak için bir giriş portuna sahip havayla çalıştırılan bir silindir ile donatılmıştır. Dönmeyen silindir, armatürlere kolayca sabit borularla bağlanabilir. Otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı kenetleme uygulamaları için idealdir. Bu pnömatik mafsallı kıskaç, çok çeşitli uygulamalar için kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindir ile birleştirilmiş merkezi mafsallı hareketli bağlantı içerir. Destaco 802-U-RC yedek pnömatik manivelalı kıskaç, hem yuvarlak hem de T-kanal tipi sensörler için hazır sensördür ve dahili bir akış kısıtlama sistemine sahiptir, böylece harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve sorunsuz kenetleme sağlar. Tamamen bağımsız bir ünitedir ve sadece tek bir basınç kaynağı gerektirir. Bu pnömatik kelepçe, kirli ortamlarda MIG ve nokta kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir. Uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle birlikte gelir. Bu yedek kıskaç, 200 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için U-çubuk kenetleme kollarıyla entegre olarak gelir. Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç, doğru konum algılama için manyetik bir piston halkası ve en üst düzeyde operatör konforu için ergonomik bir tutamak ile donatılmıştır ve el yorgunluğunu azaltır. -14 ve 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 802-U-RC pnömatik güç kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki demirbaşlar ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları sıkıştırmak, konumlandırmak ve tutmak için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç, sorunsuz çalışma için yerleşik akış kontrolüne sahip bir pnömatik silindir içerir.
- Hassas konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile birlikte gelir.
- Bu ünite, T-yuvası veya yuvarlak sensörleri barındırmak için sensöre hazır bir tasarıma sahiptir.
- Destaco 802-U-RC yedek kıskaç, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için U-çubuk kenetleme kollarıyla entegre edilmiştir.
- 200 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu pnömatik mafsallı kelepçe -14 ila 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 802550-20-1-00: Bu yedek conta kitleri, kelepçelerin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır ve yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlar.
- Destaco 202208-M: Bu düz uçlu bağlı neopren miller, Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç ile birlikte kullanılarak kıskaçlar ve kenetlenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Farklı kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilirler ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilirler.
- Destaco 215105: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kelepçe ile birlikte kullanılır. Yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarını karşılar.
Kurulum:
- Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 802-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç yüksek sıcaklık versiyonunda mevcut mu?
A. Yüksek sıcaklık versiyonu istek üzerine mevcuttur, model numarasının sonuna -HT ekleyin ve fiyat teklifi isteyin Raptor Supplies.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden yapılanma sırasında Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Mobil XTC gibi bir kaplin gresi, Destaco mekanik kelepçelerle kullanım için mükemmeldir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı, silindir çapı ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.