Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, Destaco 807-S ve 807-SE modellerinde, bu modeller düzgün çalışmayı bıraktığında veya eskidiğinde kullanılacak bir yedek kıskaçtır. Otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı bağlama, sabitleme ve test, montaj ve kaynak uygulamaları için idealdir. Bu kıskaç, kenetleme basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalıştırılan silindirler kullanır ve geçici fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, maksimum 145 psig kenetleme basıncına sahip çift etkili bir pnömatik silindir tarafından çalıştırılır. Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, armatürlere kolayca sabitlenebilen, dönmeyen bir silindir ile donatılmıştır ve doğru konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilmiştir. Ünite tamamen bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Ayrıca, kirli çalışma ortamlarında nokta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir. Destaco 807-S-LC pnömatik tutma kelepçesi, hem yuvarlak hem de T-kanal tipi sensörler için hazır sensördür ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için dahili akış kısıtlaması içerir. 500 lb'ye kadar yükleri taşımak için bir cıvata tutucu ile entegre olarak gelir ve -14 ila 194 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme ve hafif hizmet kaynağı için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için ideal olarak yuvarlak T yuvalı silindirler için sensöre hazırdır.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, toplam hava basıncı kaybı altında bile kelepçeyi mekanik olarak kilitli tutmak için Toggle Lock Plus güvenlik mekanizmasına sahiptir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kontrolü ile donatılmıştır.
- Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, konum algılama için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilmiştir.
- Kelepçe, -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
- Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, 500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810169: Bu uzatma kablosu seti ve bağlantı somunu, 4 mm yuvarlak yivli bir silindire takılmak üzere tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı kesme kablosuna sahip bu yuvarlak dilli anahtar, kelepçe silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka aracılığıyla çalıştırılır. Sorunsuz kurulum için bir LED'e sahiptir ve -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablosuna sahip bu T-yuvası kamış anahtarı, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve -14 ile 140 derece Fahrenhayt arasında çalıştırılabilir.
- Destaco 807-S & 807-SE: Markanın 807-S-LC pnömatik manivelalı kelepçesi, aşınmış veya çalışmayan 807-S & 807-SE modellerini değiştirmek için çok uygundur.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kıskaç, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Kurulum:
- Destaco 807-S-LC pnömatik manivelalı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.