Destaco 807-U-RC, 807-U için yedek bir pnömatik tutma kelepçesidir. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Destaco 807-U-RC pnömatik kıskaç, kenetleme basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalışan silindirler kullanır. Tekrarlayan üretim operasyonlarında hızlı bağlama için uygundur. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Destaco 807-U-RC kelepçesi, maksimum 145 psig sıkıştırma basıncına sahip çift etkili pnömatik silindirler tarafından çalıştırılır. Bu Destaco pnömatik kelepçe, armatürlere kolayca sabitlenebilen ve doğru konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilebilen, dönmeyen bir silindir ile donatılmıştır. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Bu pnömatik tutma kelepçesi, hem yuvarlak hem de T-yuvası tarzı sensörler için sensöre hazırdır ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlamasına sahiptir. Kirli çalışma ortamlarında punta ve MIG kaynağı için kapalı tasarıma sahiptir. 375 lb'ye kadar yükleri taşımak için bir cıvata tutucu ile donatılmıştır ve -14 ile 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 807-U-RC pnömatik tutma kelepçesi, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama ve test etme, kaynaklama, CNC işleme ve havacılık, otomotiv ve gıda & ambalaj endüstrileri.
Özellikler:
- Destaco 807-U-RC pnömatik tutma kelepçesi, doğru konum algılamaya izin veren bir manyetik halka pistonla donatılmıştır.
- Sınırsız hava akışı ve sorunsuz çalışma için yerleşik akış kontrolü içerir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, sıkıştırma kafasına pnömatik basınç uygulamak için bir kola sahiptir.
- Destaco 807-U-RC yedek pnömatik kelepçe, kol uzantılarını takmak için bir U-çubuk kelepçe kolu ile entegre edilmiştir.
- Modeller, yuvarlak veya T-yuvalı sensörleri barındırmaya hazır sensörlerdir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 807CYL yedek silindir takımı: Eski silindirin aşınması veya arızalanması durumunda hatalı silindirlerin değiştirilmesi için tasarlanmıştır.
- Destaco 507107: Bu flanşlı pul, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 807-U-RC pnömatik tutma kelepçesi ile birlikte kullanılır. Bu flanşlı rondela, yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 807-U-RC yedek pnömatik manivelalı kelepçe, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçelerin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 807-U-RC pnömatik manivelalı kıskaç, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Yüksek sıcaklıklı pnömatik kelepçeler mevcut mu? Raptor Supplies?
C.Evet, ayrıca yüksek sıcaklıklı pnömatik kelepçeler de satıyoruz. Kataloğumuza göz atarken bir model numarasının sonuna (URL'de) -HT eklemeniz yeterlidir.
Destaco pnömatik kelepçeler. Misal:
807-U-HT Destaco'nun yüksek sıcaklık çeşididir
807-U pnömatik kelepçe.
S. Pnömatik kelepçe nedir?
A. Destaco pnömatik kıskaçlar, sürekli üretim operasyonlarında hızlı kenetleme için ideal olan portatif manivelalı kıskaçlardır.
S. Pnömatik kelepçeler nasıl çalışır?
A. Destaco pnömatik tutma hareketli kelepçeleri, geçici sabitleme için havayla çalıştırılan silindirleri kullanır.
S. Destaco kelepçe sensörleri suya dayanıklı mı?
A. Destaco endüktif sensörler, IP65 standartlarına uygun olarak tasarlandıkları için toz, şiddetli yağmur ve güçlü su jetlerinden korur.
S. Destaco kelepçelerini yeniden oluştururken hangi gresin kullanılması önerilir?
C. Pnömatik silindir contaları ile uğraşırken Magnalube G kullanmanızı öneririz. Markanın mekanik kelepçelerini tutarken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi önerilir.
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta mevcuttur. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, kıstırma plakası (en yüksek konumunda) ile tezgah arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Mafsallı kıskaç nasıl kullanılır?
A. Kullanıcıların sıkıştırma plakasını iş parçasına takması için kolu aşağı doğru itmeleri gerekebilir. Bundan sonra kelepçe otomatik olarak kilitlenecektir. Bu, siz kolu yukarı çekene kadar iş parçasının serbest bırakılmayacağı anlamına gelir.
S. Sıkıştırma basıncı ne anlama geliyor?
A. Mafsallı kelepçenin tutma gücü, bir uygulamaya başlamadan önce dikkate alınması gereken çok önemli bir faktördür. Operatör, sıkıştırma sırasında iş parçasına doğru miktarda basınç uygulamalıdır. İş parçanıza büyük zarar verebileceğinden önerilen basıncı aşmamanızı öneririz. Ayrıca çok az ağırlık da ideal değildir.