Pnömatik kelepçeler sıkma basıncı uygulamak ve tekrarlayan sıkma gerektiren iş parçalarını tutmak için hava tahrikli silindirler kullanır. Destaco pnömatik mafsallı kıskaçlar, metal işleme ve ağaç işleme uygulamalarında montaj, kaynak ve hafif hizmet tipi kenetleme işlemleri için uygundur. Destaco 807 Serisi pnömatik tutma kıskaçları, 207 Serisi manuel kıskaçların pnömatik versiyonlarıdır. Hem yuvarlak hem de T yuvalı stil sensörleri barındırmak için sensöre hazırdırlar ve harici bir akış kontrolü gereksinimini ortadan kaldırmak için dahili bir akış kısıtlama özelliğine sahiptirler. Destaco 807-U-LC, aşınmış veya arızalı Destaco 807-U kelepçesinin yerine kullanılır. Bu kıskaç tertibatı, iş parçalarını tutmak için ayarlanabilir bir mili barındırmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır. Sorunsuz çalışma ve konum algılama için manyetik halka pistona sahip çift etkili bir pnömatik silindir tarafından çalıştırılabilir. Bu pnömatik silindir, 0.015/1 NPT veya G-8/1 bağlantı noktasından 8 fit küp hava tüketir ve maksimum 10 bar basınca dayanabilir. Yedek kelepçe düzeneği maksimum 375 lb yük kapasitesi sağlar. Tamamen bağımsızdır ve yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir, kullanıcı güvenliği ve emniyetli çalışma sağlar. Bu kelepçe, düz, yatay yüzeylerde hızlı ve kolay kurulum için tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir. Raptor Supplies bu kıskacı, önceden belirlenmiş bir yerde kenetleme gerektiren işlemlerde kullanım için yüksek çalışma sıcaklıklarına ve sağlam kenetleme çubuğuna sahip varyantlarda sunar.
Kullanım Alanları:
Destaco 807-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test, kaynak ve montaj gibi çeşitli uygulamalar için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 807-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, Destaco 802-U kelepçenin eski veya yıpranmış tertibatını değiştirmek için bir yedek olarak kullanılır.
- Mil pozisyonunun esnek bir şekilde ayarlanması için bir U sıkıştırma çubuğu ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe çubuğu, 2.51 inç uzunluğa ve 1.38 inç yüksekliğe sahiptir.
- Maksimum 375 lb tutma kapasitesine sahiptir.
- Bu kelepçe, havayla çalıştırılan bir pnömatik silindire pnömatik basınç uygulamak ve ardından sıkıştırma kolunu hareket ettirmek için bir kol kullanır.
- Ekli mili sabit bir yerde sıkmak için flanşlı pullarla birlikte gelir.
- Bu kelepçe tertibatı, düz bir iş parçası / yüzey üzerinde hızlı kurulum için tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 807CYL yedek silindir düzeneği: Bu silindir düzenekleri, 807 Serisi pnömatik kelepçelerin aşınmış veya kusurlu parçalarını değiştirmek için yedek kelepçe düzeneklerine bağlanır.
- Destaco 2007208-M: Raptor Supplies bu düz uçlu neopren milleri, sıkıştırma çubuğuna takmak ve iş parçalarını tutmak için teslim edebilir.
- Destaco 507107: Bu flanşlı rondelalar, Destaco 807-U-LC değiştirme kelepçesine takıldığında mili sabit bir yerde sıkmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 807-U-LC pnömatik tutma kelepçesi, kullanıcı güvenliğini, çevre sağlığını ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 807-U-LC pnömatik manivelalı kıskaç tabanı, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde kolay ve güvenli kurulum için dişli montaj deliklerine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 807-U-LC yedek kıskaç tertibatının başka hangi varyantları mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ayrıca bu pnömatik kıskacı katı kıskaç kol stiline ve maksimum 500 lb tutma kapasitesine sahip bir varyantta sunar.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden inşa amaçlı Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama gelir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Sıkıştırma kuvveti, bağlı milin sıkıştırma çubuğundaki konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik) mevcuttur.