Pnömatik kelepçeler Kenetleme basıncı uygulamak ve tekrarlayan bağlama gerektiren iş parçalarını tutmak için hava tahrikli silindirler kullanın. Destaco pnömatik manivelalı kıskaçlar, metal işleme ve ahşap işleme uygulamalarında montaj, kaynaklama ve hafif hizmet bağlama işlemleri için uygundur. Destaco 807 Serisi pnömatik tutma kelepçeleri, 207 Serisi manuel kelepçelerin pnömatik versiyonlarıdır. Sensörler, hem yuvarlak hem de T slot tipi sensörler için hazırdır ve harici akış kontrol gereksinimlerini ortadan kaldırmak için dahili akış kısıtlamasına sahiptir. Destaco 807-U-HT, iş parçalarını tutmak için bir işmili yerleştirmek için bir U çubuğu ile donatılmıştır. Düzgün çalışma ve konum algılama için manyetik halka pistona sahip çift etkili pnömatik silindir tarafından çalıştırılır. Pnömatik silindir, 0.015/1 NPT bağlantı noktası aracılığıyla 8 fit küp hava tüketir ve maksimum 10 bar basıncı işleyebilir. Bu pnömatik kelepçe, yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve maksimum 375 lb yük kapasitesi sağlar. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Bu kelepçe, yatay yüzeylerde hızlı ve kolay kurulum için tabanında dişli montaj deliklerine sahiptir. Raptor Supplies bu kelepçeyi, önceden belirlenmiş bir konumda bağlama gerektiren işlemlerde kullanım için normal çalışma sıcaklıklarına ve sağlam bir bağlama çubuğuna sahip varyantlarda sunuyoruz.
Kullanım Alanları:
Destaco 807-U-HT pnömatik tutma kelepçesi, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test, kaynak ve montaj işlemleri gibi uygulamalara uyarlanabilir.
Özellikler:
- Destaco 807-U-HT pnömatik tutma kelepçesi, kol uzantılarını veya iş milini takmak için bir U bağlama çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçenin çubuk uzunluğu 2.51 inçtir ve kelepçe tabanının 1.38 inç üzerindedir.
- Bu kelepçe, bir pnömatik silindire pnömatik basınç uygulamak ve ardından sıkıştırma kolunu hareket ettirmek için bir kol kullanılarak çalıştırılır.
- Pnömatik silindir, sınırsız hava akışı, sorunsuz çalışma ve harici akış kontrolleri gereksinimini önleme için yerleşik bir akış kontrolüne ve doğru konum algılama için bir manyetik halka pistona sahiptir.
- Kelepçe, yuvarlak (810169) veya T-yuvası (8EA-109-1) sensörleri barındırabilir.
- Ekli milleri sabit bir yerde sıkmak için flanşlı pullarla birlikte gelir.
- Bu kelepçe, yüksek sıcaklıkları kaldırabilir ve maksimum 145 psig silindir basıncına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 807CYL yedek silindir tertibatı: Bu silindir tertibatları, hatalı veya kusurlu silindirleri değiştirmek için tasarlanmıştır.
- Destaco 507107: Bu flanşlı pullar, milleri sabit bir yerde sıkmak için Destaco 807-U-HT pnömatik tutma kelepçesi ile birlikte kullanılır.
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: Bu yedek kelepçe tertibatı ve conta kitleri, hatalı kelepçe tertibatlarını veya kelepçedeki pnömatik contaları değiştirmek için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 807-U-HT pnömatik tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliği ile kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 standartlarını takip eder.
Kurulum:
- Destaco 807-U-HT pnömatik manivelalı kıskaç, yatay bir yüzey / iş parçası üzerinde kolay ve güvenli kurulum için tabanında dişli deliklere sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 807-U-HT pnömatik tutma kelepçesinin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu pnömatik kelepçeyi katı kelepçe kolu stiline ve maksimum 500 lb tutma kapasitesine sahip varyantlarda sunar (Destaco 807-S-HT). Normal sıcaklıklarda çalışmak için benzer bir kelepçe de sağlıyoruz (Destaco 807-U) kelepçenin yüksek sıcaklık versiyonunun gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetlerini azaltmak için.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. "Tutma kapasitesi" veya tutma kuvveti, kelepçenin ekipmanı, iş parçasını veya sacı montaj hattında veya diğer üretim süreçleri sırasında tutma kapasitesini belirtir.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengenenin onu tutmak için iş parçasına uyguladığı gerçek kuvveti ifade eder. Tutma kuvveti veya kapasitesi, imalat işlemi sırasında ölçülen kelepçenin ideal mukavemetinin bir ölçüsünü sağlar. Kenetleme çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak, kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Marka, diğer konfigürasyonlarda pnömatik tutma kelepçesi sunuyor mu?
A. Destaco ayrıca geniş bir hafif ve orta hizmet yelpazesi sunar pnömatik kelepçeler çeşitli konfigürasyonlarda, stillerde ve malzemelerde (alüminyum / çelik) mevcuttur.