Destaco 807-U pnömatik kıskaç, kenetleme basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalıştırılan silindirler kullanır. Tekrarlayan üretim operasyonlarında hızlı bağlama için uygundur. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici fikstürle kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Destaco 807-U pnömatik kelepçe, 207-U Serisi manuel kelepçelerin pnömatik bir versiyonudur. Maksimum sıkıştırma basıncı 145 psig olan çift etkili pnömatik silindirler tarafından çalıştırılır. Bu Destaco pnömatik kelepçe, armatürlere kolayca sabitlenebilen ve doğru konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilebilen, dönmeyen bir silindir ile donatılmıştır. Tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Bu pnömatik tutma kelepçesi, hem yuvarlak hem de T-yuvası tarzı sensörler için sensöre hazırdır ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlamasına sahiptir. Kirli çalışma ortamlarında punta ve MIG kaynağı için kapalı tasarıma sahiptir. 375 lb'ye kadar yükleri taşımak için bir cıvata tutucu ile donatılmıştır ve -14 ile 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Benzer kelepçelerin yüksek sıcaklık çeşitlerini sipariş etmek isterseniz, model numarasına -HT'yi eklemeniz yeterlidir. (örnek: 807-U-HT).
Kullanım Alanları:
Destaco 807-U pnömatik tutma kelepçesi, onu havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test, kaynak, CNC işleme ve yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilir kılan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco 807-U pnömatik tutma kelepçesi, sıkıştırma kafasına pnömatik basınç uygulamak için bir kola sahiptir.
- Sınırsız hava akışı ve sorunsuz çalışma için yerleşik akış kontrolleri ile birlikte gelir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, doğru konum algılamaya izin veren bir manyetik halka piston ile donatılmıştır.
- Destaco 807-U pnömatik tutma kelepçesi, kol uzantılarını takmak için bir U-çubuk kelepçe kolu ile entegre edilmiştir.
- Yuvarlak veya T-slot sensörleri barındırmaya hazır sensördür.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 807CYL yedek silindir takımı: Eski silindirin aşınması veya arızalanması durumunda hatalı silindirlerin değiştirilmesi için tasarlanmıştır.
- Destaco 507107: Bu flanşlı pul, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 807-U pnömatik tutma kelepçesi ile birlikte kullanılır. Flanşlı pul, yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 807-U pnömatik tutma kelepçesi, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kelepçelerin verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 807 pnömatik manivelalı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
Q. Yüksek sıcaklıklı pnömatik kelepçeler mevcut mu? Raptor Supplies?
C.Evet, ayrıca yüksek sıcaklıklı pnömatik kelepçeler de satıyoruz. Kataloğumuza göz atarken model numarasına (URL'de) -HT'yi eklemeniz yeterlidir. Destaco pnömatik kelepçeler. Misal: 807-U-HT Destaco'nun yüksek sıcaklık çeşididir 807-U pnömatik kelepçe.
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Bir mafsallı kelepçe ne kadar basınç yapabilir?
A. Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Newton'da (N) belirtilen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için bu bilgiyi mafsallı kelepçenin boyutuyla birlikte kullanın. Tahta parçası ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur.