Destaco 817-u | Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 2.37 İnç, Tutma Kapasitesi 375 Lbs. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 817-U Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 2.37 İnç, Tutma Kapasitesi 375 Lbs. | AJ8BLP

DESTACO 817-U Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 2.37 İnç, Tutma Kapasitesi 375 Lbs.

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8BLP Modeli: 817-U
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
€391.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Tutma Kelepçesi
Kelepçe Kol Uzunluğu2.37 "
Kelepçe Kol StiliU-Çubuğu
Kelepçe Çubuğu Açma95 Derece
Silindir çapı1.26 "
Görev DöngüsüFuar/Orta
Holding Kapasitesi375 Lbs.
Montaj YönüDikey
Açık Yükseklik7.51 "
Açılış95 Derece
Çalışma Sıcaklığı.-10 ila 90 Deg.C
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 NPT
Ürün Veri Sayfasıdestaco-827-s.pdf
UPC697437581709

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)19.08
Gemi uzunluğu (cm)15.85
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Destaco 817-U pnömatik baskı kelepçesi, endüstriyel uygulamalarda işleme veya kaynak işlemleri sırasında iş parçasının tutulması için kullanılır. Etkin ve güvenilir kelepçelemeyi mümkün kılarak, iş parçalarının güvenliğinin hayati önem taşıdığı üretim ortamlarında gelişmiş hassasiyet ve üretkenliğe katkıda bulunur.

Özellikler:

  • Daha fazla esneklik için ikiz montaj yüzeyleri sunar.
  • Bu kelepçe, kolay kullanım için dahili akış kontrollerine ve konum algılama için manyetik halka pistona sahiptir.
  • Verimli kontrol için T-yuvası / yuvarlak tarzdaki sensörlerden herhangi birini barındırabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Destaco 817-U kelepçenin bakımını nasıl yapacağım?

A.

  • Kelepçeyi aşınma, hasar veya korozyon belirtileri açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Her kullanımdan sonra kelepçe yüzeylerini kuru bir bezle silerek temiz tutun.
  • Sorunsuz çalışma için hareketli parçaları önerilen bir yağlayıcıyla yağlayın.
  • Optimum işlevsellik sağlamak için dahili akış kontrollerini kontrol edin ve temizleyin.

S. Tespit kelepçesini seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Özel uygulama ihtiyaçlarınız için sıkma kuvvetini kontrol edin.
  • İş parçanızın malzemesi ve boyutuyla uyumluluğu sağlayın.
  • Uygun çalıştırma mekanizmasını seçin.
  • Kolay ve hassas ayarlanabilirliği tercih edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe Kol UzunluğuHolding KapasitesiBağlantı noktası boyutuÜcret
DESTACO 817-SE Pnömatik Baskılı Manivelalı Kelepçe, 450 lb Tutma Kapasitesi | AJ8BFB 817-GD3.04 "450 Lbs.1/8€385.48
DESTACO 817-UE Pnömatik Baskı Kelepçesi, U Çubuk Kolu, Dikey Montaj | AJ8BFQ 817-UE2.37 "375 Lbs.1/8€353.64
DESTACO 817-S Tutunmalı Hareketli Kelepçe, 3.04 İnç Kelepçe Kolu, 450 lb Kapasite | AJ8BLN 817-S3.04 "450 Lbs.1 / 8 NPT€392.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 817-U Pnömatik Tutma Kelepçesi, Kol Uzunluğu 2.37 İnç, Tutma Kapasitesi 375 Lbs.
€391.67 / Adet