Destaco 817-SE pnömatik manivelalı kıskaç kaynak, kavrama, kenetleme ve yerleştirme uygulamaları için uygundur. Bu pnömatik kelepçe, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde yerinde tutar ve gelişmiş güvenilirlik ve hassasiyet için üstün sıkıştırma gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için idealdir. Destaco 817-SE pnömatik mafsallı kıskaç, açıkta kalan yüzeylerde yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için çelikten yapılmıştır. Çalışması için çift etkili bir pnömatik sistem gerektirir ve basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile entegre olarak gelir. Bu pnömatik manivelalı kıskaç, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlar ile donatılmıştır. Destaco 817-SE pnömatik manivelalı kıskaç, -14 ila 194 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve 450 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. silindir gövdesindeki oluklar veya bağlantı çubukları. Bu sensörler, kolay kurulum için bir LED ile entegre edilmiştir ve 817 ila 14 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 817-SE pnömatik güç kıskacı, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kavrama, kenetleme, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama, CNC işleme ve yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilmesini sağlayan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco 817-SE pnömatik manivelalı kıskaç, montaj ve kaynak uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaç, sorunsuz çalışma için yerleşik bir akış kontrol sistemine sahiptir.
- Daha fazla esneklik için çift montaj yüzeyleri ile birlikte gelir.
- Bu pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, konum algılama için manyetik bir piston halkasına sahiptir.
- Destaco 817-SE pnömatik manivelalı kıskaç, -10 ila 90 derece C arasındaki sıcaklıklara dayanma özelliğine sahiptir.
- Yuvarlak veya T-yuvası tarzı sensörleri barındırabilir.
- Destaco yedek kıskaç tertibatı 810-U-LC da mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 207107: Bu cıvata tutucular, Destaco 817-SE pnömatik manivelalı kelepçe için mil tertibatını yerinde sabitlemek / tutmak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 817-SE pnömatik manivelalı kıskaç, çevre sağlığı ve güvenliğinin ve kıskacın verimli performansının sağlanması için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kurulum:
- Destaco 817-SE pnömatik manivelalı kelepçe, üst montaj için montaj braketini sabitlemek için yan montaj deliklerine iki cıvata kullanılarak monte edilebilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
A. Sıkıştırmadan sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir.
S. Belirli bir uygulama için doğru mafsallı kıskaç nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu arasındaki mesafenin ve aletin ağırlığının dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.
S. Spesifikasyonları kontrol etmek doğru mu?
A. Spesifikasyonları kontrol ederek mafsallı kıskaç kapasitesini tespit edebilirsiniz, bu nedenle kesin bir evettir. Üreticinin ürün özellikleri, boğaz derinliği ve çene açıklığı hakkında yeterli bilgi içermektedir. Ayrıca, doğru bir kılavuz için özel satın alma ekibimizden isteyebilirsiniz.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, temel olarak, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kabiliyetidir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.