Pnömatik manivelalı kıskaç olarak da bilinen Destaco 817-UE pnömatik tutma kıskacı, metal işleme, ağaç işleme, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde iş parçalarını yerinde sabitlemek için tasarlanmıştır. Destaco 817-UE pnömatik kelepçe, basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip havayla çalıştırılan bir silindirle entegre edilmiştir ve ardından iş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncını uygulamak üzere bu basınçlı havayı kullanır. Kelepçe, hem yuvarlak hem de T yuvası tarzı sensörler için hazır sensördür ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması içerir. Fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama ve otomotiv parçası montajı dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindir ile birleştirilmiş bir merkez üstü geçiş hareketi bağlantısı ile entegre edilmiştir. Kirli ortamlarda (MIG ve punta kaynağı) kullanım için kapalı bir tasarıma sahiptir. Pnömatik manivelalı kıskaç, 145 psig'ye kadar maksimum kenetleme basıncına sahip çift etkili bir pnömatik silindir tarafından çalıştırılır. Destaco 817-UE pnömatik manivelalı kıskaç, el yorgunluğunu azaltarak en üst düzeyde operatör konforu için ergonomik bir tutma yeri ile yapılandırılmıştır. Ünite, geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar ve hassas konum algılaması için manyetik bir piston segmanı ile donatılmıştır. Destaco 817-UE pnömatik manivelalı kıskaç tamamen bağımsızdır ve kullanıcı güvenliği için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Maksimum esneklik için çift montaj yüzeyine izin verir ve 375 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. Pnömatik manivelalı kıskaç -14 ila 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir ve iş parçalarını güvenli bir şekilde içeride tutmak için bir U çubuk kıskaç kolu ile birlikte verilir. yer.
Kullanım Alanları:
Destaco 817-UE pnömatik tutma kelepçesi, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kaynak, otomotiv parça montajı ve fikstür kontrolü için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 817-UE pnömatik tutma kelepçesi, yuvarlak ve T yuvalı tip silindirleri barındırabilir.
- Bu pnömatik tutma kelepçesi, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kontrol sistemine sahiptir.
- Hassas konum algılaması için manyetik bir piston segmanı ile donatılmıştır.
- Pnömatik tutma kelepçesi, optimum esneklik için çift montaj yüzeyine sahiptir.
- Destaco 817-UE pnömatik tutma kelepçesi, 375 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaç, -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 225208-M: Bu düz uçlu bağlı neopren miller, Destaco 817-UE pnömatik manivelalı kıskaçla birlikte kullanılarak, kıskaçlar ve kenetlenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar ve böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Farklı kalınlıktaki malzemeleri barındırmak için kolayca ayarlanabilirler ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak bir mafsallı kelepçenin hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilirler.
- Destaco 507107: Bu flanşlı pullar, titreşime karşı güvenli bağlantı için 817-UE üniteleri için tasarlanmıştır.
- Destaco 810169: Bu uzatma kabloları ve bağlantı somunları, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere takılmak üzere tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip yuvarlak reed anahtarlar, kelepçe silindirine sabitlenmiş manyetik halka aracılığıyla çalıştırılır. Sorunsuz kurulum için bir LED'e sahiptirler ve -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablolarına sahip bu T-yuvası reed anahtarları, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve -14 ile 140 derece Fahrenhayt arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco CABL-010 ve CABL-013: Bu Destaco hızlı bağlantı kesme 2M (CABL-010) ve 5M (CABL-013) uzatma kabloları, esnek uzunluk ve yükseklik ayarı sağlar ve birden çok kenetleme noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 817-UE dikey tutma kelepçesi, yüksek kaliteli bağlama hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 817-UE dikey tutma kelepçesi, optimum esneklikle güvenli kurulum için çift montaj yüzeyine sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manüel bastırmalı veya düz hatlı manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı, silindir çapı ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.