Destaco 830-ME pnömatik kelepçe, sıkıştırma basıncını uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için hava tahrikli silindirler kullanır. Tekrarlayan üretim operasyonlarında hızlı sıkıştırma için uygundur. Bu portatif pnömatik kelepçe, geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip hava tahrikli bir silindir ile entegre olarak gelir. Bu pnömatik tutma mafsallı kelepçe, iş parçasını yerinde tutmak için sıkıştırma basıncı uygulamak için basınçlı hava kullanır. Destaco 830-ME pnömatik mengene, kirli çalışma ortamlarında punta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir ve armatürlere kolayca sabitlenebilen dönmeyen bir silindir ile birlikte gelir. Harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Bu pnömatik kelepçe, uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre olarak gelir. Bu portatif ünite tamamen bağımsızdır ve daha fazla güvenlik için yalnızca tek bir basınç kaynağına ihtiyaç duyar. Yuvarlak ve T yuvalı stil sensörler için sensöre hazırdır ve kol uzantılarının sorunsuz bir şekilde takılması için ergonomik bir kol tasarımına sahiptir. 2500 lb'ye kadar olan yükleri taşıma kapasitesine sahiptir. Destaco 830-ME pnömatik kelepçe, doğru konum algılaması için manyetik bir piston halkası ile donatılmıştır ve -14 ve 194 Fahrenheit derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Kullanım Alanları:
Destaco 830-ME pnömatik tutma kelepçesi, onu havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kavrama, bağlama, sistem kontrolü, fikstürle bağlama, test etme, kaynaklama, CNC işleme ve yerleştirme gibi uygulamalara uyarlanabilir kılan geniş bir özellik kombinasyonu sunar.
Özellikler:
- Destaco 830-ME pnömatik manivelalı kıskaç, kolayca değiştirilebilir, sağlam bir kenetleme koluyla donatılmıştır.
- Bu tutma kelepçesi, düzgün çalışma için yerleşik akış kontrolleri ve konum algılama için bir manyetik halka pistonu içerir.
- Sertleştirilmiş burçlara ve pivot pimlere sahip, doğru şekilde işlenmiş çelik bileşenlerle birlikte gelir.
- Sensöre hazır tasarım, yuvarlak veya T-yuvası tipi sensörleri barındırır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 810CYL: Bu yedek silindir tertibatları, eski silindirin aşınması veya arızalanması durumunda hatalı silindirleri değiştirmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 810169: Bu yuvarlak dilli anahtarlar, Destaco 830-ME pnömatik manivelalı kıskaç ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kolay kurulum için bir LED'li hızlı bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. Bu IP67 dereceli anahtarlar, kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilebilir. 4 mm yuvarlak kanallı silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Destaco 8EA-109-1: Bu T-yuvası reed anahtarları, T-yuvası oluklarına sahip silindirlere monte edilmek üzere tasarlanmış hızlı bir bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. IP67 sınıfına sahiptirler ve kelepçe silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilirler.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 830-ME pnömatik manivelalı kelepçe, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 830-ME pnömatik tutmalı manivelalı kıskaç, basit vidalama kullanarak düz yüzeylere / çalışma tezgahlarına hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahiptir.
- Bir tornavida kullanarak basitçe sökerek çıkarılabilir ve farklı bir yere takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden yapılanma sırasında Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Mobil XTC gibi bir kaplin gresi, Destaco mekanik kelepçelerle kullanım için mükemmeldir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek sıkıştırma kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı, silindir çapı ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Belirli bir uygulama için doğru güç kelepçesi nasıl belirlenir?
C. En önemli husus, kelepçelediğiniz bileşenin boyutu, üretim sürecinde mevcut olan alan miktarı ve kelepçenin etrafında ne tür bir erişime sahip olmanız gerektiğidir. Çok küçük bir bileşeni sıkıştırıyorsanız ve onu kelepçeye yakın tutmanız gerekiyorsa, elbette küçük bir kelepçeye ihtiyacınız olacaktır. İkinci olarak, pivot noktası ile kelepçe kolunun uzunluğu ve aletin ağırlığı arasındaki mesafenin dikkate alınması gerekir. Ek olarak kullanıcı, kelepçenin uygulamasına ihtiyaç duyduğunuz kelepçeleme kuvveti veya tutma kuvveti miktarını da dikkate almalıdır.