Destaco 8315 Pnömatik Salıncak Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DESTACO 8315 Döner Kelepçe, 1.25 İnç Strok, 89 lb Sıkma Kuvveti | AC8PJL 3CXK6

DESTACO 8315 Salıncak Kelepçesi, 1.25 İnç Strok, 89 lb Sıkıştırma Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8PJL Model: 8315Çapraz Referans: 3CXK6
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
€605.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Salıncak Kelepçesi
Sıkma Kuvveti89 Lbs.
Silindir çapı1.5 "
Holding Kapasitesi89 Lbs.
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Giriş Hava Basıncı (PSI)130
dağYan veya Üst Montaj
Çalışma Sıcaklığı.-14 ila +195 Derece F
Bağlantı noktası boyutu3 / 8-16
Ürün Veri Sayfasıdestaco-8115.pdf
Inme1.25 "
Salıncak YönüSağ el
Dikey Kelepçe İnme0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Destaco 8315 pnömatik döner kıskaç, metal işleme tesislerinde iş parçalarını tutmak için tasarlanmıştır. Bu kıskaç, hafif hizmet tipi kenetleme uygulamaları için idealdir ve kenetleme işlemi boyunca piston konumunu doğru bir şekilde algılamak için sensöre hazır tasarıma sahiptir. Düz bir yüzeyin yanına veya üstüne monte edilebilen blok tipi gövdeye sahiptir.

Kullanım Alanları:

  • Hafif işleme
  • Kaynak ve montaj işlemleri

Özellikler:

  • Dayanıklılık için hafif ancak dayanıklı yapıya sahip Destaco pnömatik döner kelepçe
  • Üstten veya yandan montaja olanak tanıyan blok stili gövde
  • Kelepçe piston konumunu algılamak için sensöre hazır tasarım (yuvarlak stil sensörleri barındırır)

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Pnömatik döner kıskaçlar için Destaco 821512 yedek sıkıştırma kolu

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalı

Kurulum:

  • Pnömatik döner kelepçenin blok stili gövdesi, üste veya yana monte edilebilir

Sık sorulan Sorular:

S. Marka, sola dönüşlü konfigürasyonda pnömatik döner kıskaçlar sunuyor mu?

C. Evet, Destaco'yu seçebilirsiniz 8316 or 8116 Bu sağdan salınımlı varyanta ek olarak soldan salınımlı kıskaçlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSalıncak YönüInmeDikey Kelepçe İnmeSilindir çapıdağBağlantı noktası boyutuÜcret
DESTACO 8115 Blok Stili Pnömatik Salıncak Kelepçesi, 0.85 İnç Strok | AC8PJG 3CXK2 8115Sağ el0.85 "0.38 "0.75 "Yan veya Üst Montaj10-32€427.22
DESTACO 8116 Pnömatik Salıncak Kelepçesi, 0.85 İnç Strok, Sol Salınım | AC8PJH 3CXK3 8116Left Hand0.85 "0.38 "0.75 "Yan veya Üst Montaj10-32€589.05
DESTACO 8316 Pnömatik Salıncak Kelepçesi, Alüminyum, Sol Salıncak | AC8PJM 3CXK7 8316Left Hand1.25 "0.5 "1.5 "Yan veya Üst Montaj3 / 8-16€712.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DESTACO 8315 Salıncak Kelepçesi, 1.25 İnç Strok, 89 lb Sıkıştırma Kuvveti
€605.31 / Adet