Destaco 8115 blok stili pnömatik döner kıskaç, artan üretkenlik için metalik veya metalik olmayan ürünlerde hızlı dönüş ve kıskaç hareketi sağlar. Kelepçe açma ve kenetleme hareketlerini hızlandırmak için entegre döner kıskaç kollarını kullanır ve otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdir. Geliştirilmiş üretkenlik sağlamak için metalik ve metalik olmayan ürünler üzerinde ikincil üretim operasyonlarında hızlı dönüş ve kelepçe hareketi sağlamayı amaçlayan güçlü bir hidrolik kelepçe mekanizması kullanır. Bu kelepçe, giriş basınçları ve delik boyutlarıyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar ve ayrıca sol/sağ çizgiye sahada ayarlanabilir dönüş yönü sunar. Ünite, yüksek doğrulukla kilit açısı tekrarlanabilirliği sunar, böylece son derece kompakt bir alanda kenetlemeyi kolayca mümkün kılar. Bu döner kelepçe, kaynak, montaj, sabitleme ve test işlemleri gibi bağlama istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu uygulamalar için güvenilir ve uyarlanabilir olmasını sağlayan hafif, sağlam ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu 8115 pnömatik döner kelepçe, kurulum kolaylığı ve maksimum esneklik için yandan veya üstten monte edilebilen blok tarzı bir alüminyum gövdeye sahiptir. Bu kelepçe, sensöre hazırdır ve yuvarlak stil anahtarları barındırabilir. Bu Destaco pnömatik döner kıskaç, gelişmiş sızdırmazlık teknolojisi ile son konum algılaması için manyetik bir piston halkasına sahiptir ve dönüş sırasında 0.85 inç strok ile toplam 0.47 inç strok sağlayabilir. Destaco döner kelepçe, 45 psig ile 130 psig arasındaki basınçlarda ve 0 derece Fahrenhayt ile 140 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. 25 lb tutma kapasitesine sahip maksimum ve yorulmadan sıkıştırma kuvveti için birlikte verilen miller ve bir kelepçe kolu ile birlikte gelir. iş parçası. Ünite, bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile donatılmıştır ve kelepçelerin engellenmeden çalışması için bir yedek conta kiti (801560) ile uyumludur. Bu 8115 blok stili pnömatik dönüş kelepçesi, sağ dönüşlü kelepçe kolu stilinde sunulmaktadır.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 8115 blok tarzı pnömatik döner kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, montaj, fikstür ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 8115 blok stili pnömatik döner kelepçe, mükemmel yapısal sertlik için hafif ve sağlam bir yapıya sahiptir.
- 130 derece ila 0 derece Fahrenheit sıcaklık aralığında 140 psi'ye kadar basınca dayanabilir.
- Kelepçe, konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, ünitenin üstten veya yandan monte edilmesini sağlayan blok tarzı bir gövdeye sahiptir.
- Kaynak, hafif işleme ve montaj işlemlerinde maksimum sıkıştırma kuvveti için bir sıkıştırma kolu ve bir mil ile birlikte gelir.
- Destaco 8115 blok stili pnömatik döner kelepçe, yuvarlak stil sensörlerle kullanıma hazır sensördür.
- Blok tarzı tasarım, ek esneklik için üstten veya yandan kolay montaj sağlar.
- Bu pnömatik kıskaç, sağ sallanan kenetleme kolu stiline sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 801560: Destaco yedek conta kitleri, kelepçelerin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır.
- Destaco 801528: Bu Destaco sıkıştırma kolları, markanın 8115 pnömatik döner kelepçesiyle birlikte kullanılır. Hafif alüminyum yapıya sahiptirler ve 360 dereceye kadar kol konumlandırma için kilitlenen konik bir bağlantıya sahiptirler.
- Destaco 801532: Bu Destaco sıkıştırma kolu adaptörleri, özelleştirilmiş kelepçe kollarını takmak için bir araç sağlayarak Destaco'nun 8115 pnömatik döner kelepçesinin yeteneklerini geliştirir. Bu üniteler, 360 dereceye kadar serbest hareket sağlayabilen dönebilen bir kola sahiptir ve zorlu kaynak ortamları için alüminyum konstrüksiyona sahiptir.
Standartlar ve Onaylar:
Bu Destaco 8115 pnömatik döner kıskaç, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Kurulum:
- Destaco 8115 blok stili pnömatik döner kelepçe, ek esneklik için üstten veya yandan takılabilen blok stili bir tasarıma sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Salıncak kelepçeleri nelerdir?
A.Destaco pnömatik döner kıskaçlar, açma ve kenetleme hızlarını artırmak için donanımlı bir salınım kolu kullanmak için doğrudan bir tutucuya veya alet gövdesine monte edilen kancalı cihazlardır. h3>Q. Pnömatik kelepçe nedir?
A. Destaco pnömatik kıskaçlar, çoklu ve sürekli üretim işlemlerinde hızlı kenetleme için ideal olan portatif pnömatik manivelalı kıskaçlardır.
S. Pnömatik kelepçeler nasıl çalışır?
A. Destaco pnömatik düz çizgi hareketli kelepçeler, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde geçici fikstür, montaj ve kaynak uygulamalarını kolaylaştıran havayla çalışan silindirlere sahiptir.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.