Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kıskaç kolu, markanın 89R32, 89B30 ve 89E30 Serisi pnömatik döner kıskaçlarının üzerine doğrudan takılabilir. Değiştirilebilir salınım yönü sağlar, yani sağ ve sol arasında ayarlanabilir alan sağlar ve birkaç milyon döngü için test edilmiştir. Bu pnömatik döner kıskaç kolu, sürtünmeli kenetlemede sabit bir bağlantı sunmak için bir kilitleme konik bağlantısına sahiptir. Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kıskaç kolu, zorlu kaynak ortamlarına dayanmak için hafif alüminyum yapıya sahiptir. Silindir pistonuna monte edilmiş manyetik bir halka tarafından etkinleştirilen ve 14 ila 140 Fahrenheit derece arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilen markanın sensörleri ile uyumludur. Döndürülebilir kol, 360 dereceye kadar serbest hareket kolu konumlandırması sağlama yeteneğine sahiptir ve mil aksesuarlarını barındırmak için yivlidir. Bu kenetleme kolu ayrıca maksimum ve yorulmadan daha az kenetleme kuvveti için kullanılır. Özelleştirilmiş kelepçe kollarını takmak için bir araç sağlayarak pnömatik döner kelepçelerin yeteneklerini geliştirir. Bu kıskaç kolu, otomotiv, havacılık ve uzay ile gıda ve paketleme endüstrilerinde fikstür, test, kaynak ve otomotiv parçası montajı için idealdir.
Raptor Supplies babalar gününe özelleştirilmiş ve kişilleştirilmiş 89R Serisi pnömatik döner kıskaçlar Bu Destaco döner sıkıştırma kolu ile uyumlu olan.
Kullanım Alanları:
Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kelepçe kolu, pnömatik döner kelepçeye takılır ve parçaların çeşitli mesafelerde kelepçelenmesine olanak tanır. Geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kaynak, sabitleme, test ve otomotiv parça montajı gibi uygulamalar için ideal hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kıskaç kolu, maksimum ve yorulmadan daha az kenetleme kuvveti sağlamak için özelleştirilmiş bir kol uzantısı olarak, markanın 89R32, 89B30 ve 89E30 Serisi pnömatik döner kıskaçlarının üzerine doğrudan takılır.
- Zorlu kaynak ortamlarına dayanacak şekilde mükemmel yapısal sağlamlığa sahip hafif alüminyum yapıya sahiptir.
- Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kelepçe kolu, değiştirilebilir dönüş yönü sağlar, yani alan sağ ve sol arasında ayarlanabilir.
- Dönebilen kol, 360 dereceye kadar serbest hareket ve kol konumlandırma sağlama yeteneğine sahiptir.
- Bu IP67 dereceli döner kıskaç kolu, sürtünmeli kenetleme için kilitli bir konik bağlantıya sahiptir.
- Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kıskaç kolu, iş mili aksesuarlarına uyum sağlamak için dişli bir delik ile yapılandırılmıştır.
- Hızlı sabitleme için M8 piston diş boyutuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 89R32, 89B30 ve 89E30 pnömatik döner kıskaçlar: Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, sağlam yapıya ve sıkıştırma istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu uygulamalar için onları mükemmel kılan kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kıskaçlar, giriş basınçları ve delik boyutlarıyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar ve ayrıca daha fazla üretkenlik için hızlı dönüş ve kıskaç hareketi sağlar.
- Destaco milleri: Bu miller, maksimum, yorulmadan daha az bağlama kuvveti ve kolay yüzey montajı sağlamak için kelepçe kollarının dişli deliğine oturur.
Standartlar ve Onaylar:
- Bu Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kelepçe kolu IP67 sınıfına sahiptir.
Kurulum:
- Destaco 8JG-217-1 pnömatik döner kelepçe kolu, birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin veren blok tarzı bir gövdeye sahiptir. Mil aksesuarlarını yerleştirmek için dişli deliklere sahiptir, böylece kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Standart pnömatik döner kelepçe kollarının kullanım alanları nelerdir?
A. Pnömatik döner kelepçe kolları, sıkıştırılmış hava kullanarak kelepçeyi sıkıştırarak, hareket etmelerini, düşmelerini veya ayrılmalarını önleyecek şekilde nesneleri tutar.
S. Bu pnömatik döner kelepçe kolları hangi Destaco kelepçeleriyle uyumludur?
A. Bu pnömatik döner kıskaç kolları aşağıdakilerle uyumludur: Destaco 89R Serisi esnek konfigürasyon için pnömatik döner kıskaçlar.
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. İş parçalarını sıkıştırmak için pnömatik döner kıskaçlar kullanılır. Düşük sıkıştırma kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler. Bu kıskaçlar, iş parçasının sınırsız yüklenmesi ve boşaltılması için kenetleme alanını kayışlardan ve kenetleme bileşenlerinden uzak tutar.
S. Sol ve sağ salıncak kelepçesi arasında nasıl ayrım yapılır?
A. Kelepçenin sola veya sağa dönüş varyantı olup olmadığını belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağdan salınımdır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar soldan salınım varyantlarıdır.
S. Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, sıkıştırma kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.