Destaco 8JG-220-1 pnömatik döner kıskaç kolu, doğrudan markanın 89R63, 89B63 ve 89E63 Serisi pnömatik döner kıskaçlarının üzerine takılabilir. Bu kelepçe kolu, mükemmel yapısal sağlamlık ve zorlu kaynak ortamlarına dayanmak için hafif alüminyum yapıya sahiptir. Değiştirilebilir salınım yönü, yani sağ ve sol arasında ayarlanabilir alan sağlar ve birkaç milyon döngü için test edilmiştir. Destaco 8JG-220-1 pnömatik döner kıskaç kolu, sürtünmeli kenetlemede sabit bir bağlantı sunmak için bir kilitleme konik bağlantısına sahiptir. Dönebilen kol, 360 dereceye kadar serbest hareket kolu konumlandırması sağlama yeteneğine sahiptir ve M10 dişli boyutlu mil aksesuarlarını barındırmak için yivlidir. Özelleştirilmiş kelepçe kollarının takılması için bir araç sağlayarak pnömatik döner kelepçelerin yeteneklerini geliştirir ve havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde kaynak, sabitleme, test etme ve otomotiv parçası montajı için idealdir. Bu kenetleme kolu aynı zamanda maksimum ve yorulmadan daha az kenetleme kuvveti için kullanılır ve 140 ila 45 psig arasındaki basınçlarda maksimum 120 derece Fahrenheit sıcaklıkta çalıştırılabilir.
Raptor Supplies babalar gününe özelleştirilmiş ve kişilleştirilmiş 89R Serisi pnömatik döner kıskaçlar Bu Destaco döner sıkıştırma kolu ile uyumlu olan.
Kullanım Alanları:
Destaco 8JG-220-1 pnömatik döner kelepçe kolu, pnömatik döner kelepçeye takılır ve parçaların çeşitli mesafelerde kelepçelenmesine olanak tanır. Geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde otomotiv parça montajı, kaynaklama, sabitleme ve test etme gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 8JG-220-1 pnömatik döner kıskaç kolu, maksimum ve yorulmadan daha az kenetleme kuvveti sağlamak için özelleştirilmiş bir kol uzantısı olarak markanın 89R63, 89B63 ve 89E63 Serisi pnömatik döner kıskaçlarının üzerine doğrudan takılır.
- Zorlu kaynak ortamlarına dayanacak şekilde mükemmel yapısal sağlamlığa sahip hafif alüminyum yapıya sahiptir.
- Bu IP67 dereceli döner kıskaç kolu, sürtünmeli kenetleme için kilitli bir konik bağlantıya sahiptir.
- Destaco 8JG-220-1 pnömatik döner kıskaç kolu, iş mili aksesuarlarına uyum sağlamak için dişli bir delik ile yapılandırılmıştır.
- Değişken dönüş yönü sağlar, yani alan sağ ve sol arasında ayarlanabilir.
- Dönebilen kol, 360 dereceye kadar serbest hareket ve kol konumlandırma sağlama yeteneğine sahiptir.
- Hızlı sabitleme için M10 piston diş boyutuna sahiptir.
- Bu pnömatik döner kelepçe kolu, 140 ila 45 psi arasında değişen basınçlarda 120 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklara dayanabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 89R63, 89B63 ve 89E63 pnömatik döner kıskaçlar: Bu Destaco pnömatik döner kıskaçlar, sağlam bir yapıya ve sıkıştırma istasyonuna kesintisiz ve hızlı erişimin gerekli olduğu uygulamalar için ideal hale getiren kompakt bir tasarıma sahiptir. Bu çift etkili, kilitlenmeyen kıskaçlar, giriş basınçları ve delik boyutlarıyla doğru orantılı olarak kenetleme kuvveti sağlar ve ayrıca daha fazla üretkenlik için hızlı dönüş ve kıskaç hareketi sağlar.
- Destaco milleri: Bu miller, maksimum ve yorulmadan daha az sıkıştırma kuvveti ve kolay yüzey montajı sağlamak için kelepçe kolunun dişli deliğine oturur.
Standartlar ve Onaylar:
- Bu Destaco 8JG-220-1 pnömatik döner kelepçe kolu IP67 sınıfına sahiptir.
Kurulum:
- Destaco 8JG-220-1 pnömatik döner kelepçe kolu, birden fazla montaj aksesuarının takılmasına izin veren blok tarzı bir gövdeye sahiptir. Mil aksesuarlarını yerleştirmek için dişli deliklere sahiptir, böylece kolay yüzey montajı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik salıncak kelepçesi nedir?
A. İş parçalarını sıkıştırmak için pnömatik döner kıskaçlar kullanılır. Düşük sıkıştırma kuvveti gerektiren uygulamalar için idealdirler. Bu kıskaçlar, iş parçasının sınırsız yüklenmesi ve boşaltılması için kenetleme alanını kayışlardan ve kenetleme bileşenlerinden uzak tutar.
S. Sol ve sağ salıncak arasında nasıl seçim yapılır?
A. Bir sola veya sağa dönüş varyantının seçileceğini belirlemek için, kenetleme stroku sırasında kolu yukarıdan görselleştirmeniz gerekir. Saat yönünde hareket eden kollar sağdan salınımdır ve saat yönünün tersine hareket eden kollar soldan salınım çeşitleridir.
S. Destaco pnömatik döner kıskaçların çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
A. Pnömatik döner kıskaçlar, düzgün ve sorunsuz çalışma için miller (düz uçlu, döner ayak veya altıgen başlı), flanşlar, yedek conta kitleri, sıkıştırma kolu adaptörleri ve uç montaj ayağı tertibatları gerektirir.
S. Standart pnömatik döner kelepçe kolları ne için kullanılır?
A. Pnömatik döner kelepçe kolları, nesneleri hareket etmelerini, düşmelerini veya ayrılmalarını önleyecek şekilde kelepçeyi sıkmak için kullanılır.
S. Bu pnömatik döner kelepçe kolları hangi Destaco kelepçeleriyle uyumludur?
A. Bu pnömatik döner kıskaç kolları aşağıdakilerle uyumludur: Destaco 89R Serisi esnek konfigürasyon için pnömatik döner kıskaçlar.