Düz çizgi hareketli kelepçeler iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için kendi eksenleri boyunca bir kelepçe pistonunun ve milin hareketini kullanın. Bu kıskaçlar, yalnızca itme kıskaçları olarak kullanım için uzatılmış konumda veya çekme ve itme kıskaçları olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenebilir. Sık sık kenetleme ve kenetleme işlemleri gerektiren test, sabitleme, gerdirme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamaları için idealdirler. Destaco 95040 düz çizgi hareketli kelepçe (Destaco 95030, 95040, 95050 ve 95060 Serisi), endüstriyel ortamda çalışırken düzenli aşınma ve yıpranmayı önlemek için siyah oksit kaplamalı dökme çelik sap ve tabana sahiptir. Kelepçe kolu, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşmek üzere geriye doğru döner. Bu kelepçe, hem çekme hem de itme yönlerinde kilitlemek için yuvarlak bir kayar pistona sahiptir. Kelepçe pistonu, metrik dişli bir milin hızlı bir şekilde sabitlenmesi için metrik olarak dişlidir. Bu kelepçe, iş parçalarının ağır hizmet tipi kelepçelenmesini desteklemek için yatay yüzeylere hızlı montaj için flanşlı bir tabana sahiptir. Kelepçeyi kurarken veya çalıştırırken üst boşluk gereksinimlerini en aza indirmek için düşük profilli bir tasarıma sahiptir. Bu manuel kelepçe ayrıca 550, 1650 ve 3960 lb'lik yük kapasitelerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 95040 düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj, test, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama ve germe işlemleri için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 95040 düz çizgi hareketli kelepçe, düşük profilli bir tasarıma sahiptir ve maksimum 1100 lb tutma kapasitesi sunar.
- 0.39 inç piston hareketi ve M1.5 (metrik) diş açma ile 8 inç yüksekliğe sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, dökme çelik tabanlı çelik konstrüksiyona ve ağır iş operasyonlarını kırmadan veya bükmeden gerçekleştirmek için yapısal sertlik için bir tutamağa sahiptir.
- Yatay yüzeylere / iş parçalarına montaj için flanşlı taban montaj stiline sahiptir.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenir.
- Kelepçenin kolu, montaj düzleminin altına düşmek için geriye doğru döner ve kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitler.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Raptor Supplies iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için Destaco 207203 kelepçesinin pistonuna sığacak şekilde altıgen başlı bir mil (Destaco 95040-M) sağlayabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 95040 düz hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 95040 düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçe tabanının her iki yanındaki dişli delikler kullanılarak iş parçalarına veya yatay yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 95040 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu Destaco manuel kelepçeyi 550 lb (95030), 1650 libre (95050) ve 3960 lb (95060) tutma kapasiteleri.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçe pistonunu iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kolları veya kolu döndürmek için manuel olarak çalıştırılır.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarına onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Sıkma çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle, sıkma kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun konumu hakkında uyarır ve ayrıca ne zaman tutması gerektiğini gösterir.
S. Destaco, kırmızı dışındaki tutamak renklerinde manuel kelepçeler satıyor mu?
C. Evet, Destaco, müşteri gereksinimlerine göre çok çeşitli renkli kulplarda manuel kelepçeler tedarik edebilir. Destaco ayrıca istek üzerine Destaco logosu olmayan özel kulplar da sunar.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin gresinin, markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kırmızı kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.