Düz çizgi hareketli kelepçeler Dikey iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için kendi eksenleri boyunca bir kelepçe pistonu ve milinin hareketini kullanın. Bu kıskaçlar, çekme ve itme kıskaçları olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda veya yalnızca itme kıskaçları olarak kullanım için uzatılmış konumda kilitlenebilir. Sık sık sıkma ve sıkma işlemleri gerektiren test, sabitleme, gerdirme, CNC işleme ve plastik enjeksiyon kalıplama uygulamalarını gerçekleştirmek için kullanılırlar. Destaco 95030, 95040, 95050 ve 95060 Seri kelepçeler, yapısal sertlik ve düzenli aşınma ve yıpranmayı önlemek için siyah oksit kaplamalı dökme çelik bir tutamağa ve tabana sahiptir. Bu kelepçeler, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşmek üzere geriye doğru dönen bir kolla donatılmıştır. Kurulum veya çalıştırma sırasında baş üstü boşluk gereksinimlerini azaltmak için düşük profilli ve kompakt bir tasarıma sahiptirler. Destaco 95050 düz çizgi hareketli kıskaç, metrik dişli mil tertibatının hızlı bir şekilde sabitlenmesi için yuvarlak, metrik olarak dişli bir pistona sahiptir. Hem çekme hem de itme yönlerinde kilitlenebilir. Bu kelepçe, iş parçalarının ağır hizmet tipi kelepçelenmesini desteklemek için yatay yüzeylere hızlı kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir (1650 lb maksimum tutma kapasitesi). Bu manuel kelepçe ayrıca 550, 1100 ve 3960 lb'lik yük kapasitelerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 95050 düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstürlerin / iş parçalarının montajı, test edilmesi ve gerilmesi için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 95050 düz çizgi hareketli kelepçe, üst boşluk kısıtlamaları olan alanlarda kullanım için kompakt ve düşük profilli bir tasarıma sahiptir.
- Bu kelepçe maksimum 1650 lb tutma kapasitesi sağlar.
- 0.55 inç yüksekliğe, 1.97 inç hareket mesafesine ve M12 (metrik) diş açmaya sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe, kırılmadan veya bükülmeden ağır iş operasyonları gerçekleştirmek için dökme çelik tabana ve siyah oksit kaplamalı bir tutamağa sahiptir.
- Yatay yüzeylere / iş parçalarına hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe, kullanıcı rahatlığı için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenir.
- Kelepçenin döndürülebilir kolu, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşer.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için bu altıgen başlı mil takımlarını Destaco 95050 kelepçenin pistonuna uyacak şekilde teslim edebilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 95050 düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygundur.
Kurulum:
- Destaco 95050 düz çizgi hareketli kelepçe, kelepçe tabanının her iki tarafında 3 dişli delik kullanılarak bir iş parçasına veya yatay yüzeye güvenli bir şekilde takılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 95050 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu Destaco manuel kelepçeyi 550 lb (95030), 1100 libre (95040) ve 3960 lb (95060) maksimum tutma kapasiteleri.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçe pistonunu iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kolları veya kolu döndürmek için manuel olarak çalıştırılır.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarına onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Kenetleme çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle, kenetleme kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Sapın kırmızı rengi Destaco kıskaçlarında herhangi bir şey ifade ediyor mu?
A. Kırmızı renkli tutamaklar, operatörü çalıştırma kolunun konumu hakkında uyarır ve ayrıca ne zaman tutması gerektiğini gösterir.
S. Destaco, kırmızı dışındaki tutamak renklerinde manuel kelepçeler satıyor mu?
C. Evet, Destaco, müşteri gereksinimlerine göre çok çeşitli renkli kulplarda manuel kelepçeler tedarik edebilir. Destaco ayrıca istek üzerine Destaco logosu olmayan özel kulplar da sunar.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Mobil XTC gibi kaplin gresinin markanın mekanik kelepçeleriyle kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.