Düz çizgi hareketli kelepçeler Bir tutamaç kullanarak dikey iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için bir kelepçe pistonunu ve milini eksenleri boyunca hareket ettirmek için idealdir. Bu kıskaçlar, çekme ve itme kıskaçları olarak kullanım için hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda veya yalnızca itme kıskaçları olarak kullanım için uzatılmış konumda kilitlenebilir. Fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme, gerdirme ve tekrar tekrar sıkma ve çözme gerektiren plastik enjeksiyon kalıplama işlemleri sırasında kullanılırlar. Destaco 95030, 95040, 95050 ve 95060 Seri kelepçeler, kurulum / çalıştırma sırasında baş üstü boşluk ihtiyaçlarını azaltmak için düşük profilli ve kompakt tasarıma sahiptir. Bu kelepçeler, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için montaj düzleminin altına düşen ergonomik bir tutamağa sahiptir. Düzenli aşınma ve yıpranmayı önlemek ve yapısal güç sağlamak için siyah oksit kaplamalı dökme çelik sap ve tabana sahiptirler. Destaco 95060 düz hat hareketli kıskaç, metrik dişli mil tertibatına hızlı bir şekilde uyması için yuvarlak, metrik dişli bir piston ile donatılmıştır. Hem çekme hem de itme yönlerinde kilitlenebilir ve maksimum 3960 lb yük kapasitesi sağlar. Bu kelepçe, iş parçalarının ağır hizmet tipi kelepçelenmesini desteklemek için yatay yüzeylerde hızlı kurulum için flanşlı taban montaj stiline sahiptir. Bu manuel kelepçe ayrıca 550, 1100 ve 1650 lb'lik yük kapasitelerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Destaco 95060 düz çizgi hareketli kelepçe, otomotiv, havacılık, tüketim malları ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki fikstürler / iş parçaları üzerinde montaj, test ve gerdirme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Özellikler:
- Destaco 95060 düz çizgi hareketli kıskacı, 0.63 inç yüksekliğe, 2.36 inç hareket mesafesine ve M12 (metrik) diş açmaya sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
- Bu kelepçe maksimum 3960 lb tutma kapasitesi sunar.
- Alan kısıtlaması olan alanlarda kullanım için kompakt ve düşük profilli tasarıma sahiptir.
- Bu kelepçe, ağır iş operasyonlarını kırmadan veya bükmeden gerçekleştirmek için siyah oksit kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Yatay yüzeylere / iş parçalarına hızlı montaj için flanşlı tabana sahiptir.
- Bu kelepçe, çekme ve itme kelepçeleri olarak kullanım için hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
- Kelepçenin ergonomik kolu, kelepçeyi geri çekilmiş konumda kilitlemek için geriye doğru döner ve montaj düzleminin altına düşer.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 220203-M: Bu altıgen başlı miller, iş parçalarını güvenli bir şekilde tutmak için Destaco 95060 kelepçesinin pistonuna oturur.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 95060 düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin üstün performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 95060 düz çizgi hareketli kelepçe, bir iş parçasına veya yatay yüzeye güvenli kurulum için tabanının her iki tarafında 3 dişli deliğe sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 95060 mandallı kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies bu Destaco manuel kelepçeyi 550 lb (95030), 1100 libre (95040) ve 1650 lb (95050) maksimum tutma kapasiteleri.
S. Düz çizgi hareketli kıskaçlar nasıl çalışır?
A. Düz çizgi hareketli kelepçeler, kelepçe pistonunu iş parçalarına doğru itmek ve bunları güvenli bir şekilde tutmak için kolları veya kolu döndürmek için manuel olarak çalıştırılır.
S. Sıkıştırma kuvveti, tutma kuvveti / kapasitesinden nasıl farklıdır?
A. "Tutma kuvveti veya kapasitesi" terimi, montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçalarını veya sac metali tutmak için kelepçenin ideal gücünü belirtir. Tutma kuvveti, kelepçe imalat işlemi sırasında ölçülür, bu nedenle kelepçenin kapasitesinin pratik bir ölçüsünü sağlamaz. Kenetleme kuvveti veya uygulama kuvveti, mengene tarafından iş parçalarına onları tutmak için uygulanan fiili kuvveti ifade eder. Sıkma çubuklarındaki millerin konumu ve kelepçeye uygulanan karşıt kuvvet gibi çeşitli faktörler nedeniyle, sıkma kuvveti genellikle tutma kapasitesinden daha azdır.
S. Destaco, kelepçelerinin uygulamalara göre özelleştirilmiş veya özel versiyonlarını tedarik ediyor mu?
A. Destaco, talep üzerine kelepçelerin özelleştirilmiş versiyonlarını tedarik edebilir. Özelleştirmeler, farklı renkteki kulplardan kıskaçlardan Destaco logosunun çıkarılmasına kadar değişebilir.
S. Destaco kelepçelerle hangi gres kullanılması önerilir?
A. Markanın mekanik kelepçeleriyle birlikte Mobil XTC gibi bir bağlantı gresi kullanılması önerilir.
S. Destaco kelepçelerinin kolları çıkarılabilir mi?
A. Çoğu Destaco kelepçesi, basitçe kaydırılarak kolayca çıkarılabilen kulplara sahiptir. Ancak bazı tutamaklar, alttaki tutamağa uyması için vinil daldırma işleminden geçer ve bu nedenle, çıkarmak için kesilmesi gerekir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
A. Tüm Destaco karbon çeliği kelepçeler, zorlu endüstriyel ortamlardan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya dayanacak ve en aza indirecek şekilde çinko kaplıdır. Destaco ayrıca dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik kıskaçlar da sağlar.