Dewalt Dw5926 | Darbeli Matkap Karot Ucu Sds Max 5 X 22 In | 3ab29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW5926 Darbeli Matkap Çekirdek Ucu Sds Max 5 x 22 In | AC8GXQ 3AB29

DEWALT DW5926 Darbeli Matkap Çekirdek Ucu Sds Max 5 x 22 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GXQ Model: DW5926Çapraz Referans: 3AB29
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
€662.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Çekirdek Bit
Bit Çapı5"
Sondaj Uzunluğu17 "
Uzunluk22 "
Sap ŞekliSDS Max
Şaft Boyutu45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)57.91
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuUzunlukSap ŞekliŞaft BoyutuÜcret
DEWALT DW5914 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 1-3 / 4 x 12in | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€289.76
DEWALT DW5915 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€313.57
DEWALT DW5916 Darbeli Matkap Karot Ucu Sds Max 2 x 12 In | AC8GXE 3AB19 DW59162"10 "12 "SDS Max45 / 64 "€292.22
DEWALT DW5917 Darbeli Matkap Karot Ucu Sds Max 2 x 22 In | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS Max45 / 64 "€316.71
DEWALT DW5918 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 2-3 / 4 x 12in | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€331.33
DEWALT DW5919 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 2-3 / 4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "€373.10
DEWALT DW5920 Darbeli Matkap Çekirdek Bit Sds Max 3-1 / 4 x 12in | AC8GXJ 3AB23 DW59203.25 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "€373.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW5926 Darbeli Matkap Çekirdek Ucu Sds Max 5 x 22 In
€662.41 / Adet