Dewalt Dw8807 | Basık Merkezi Tekerlek T27 4.5 X 1/8 X 5/8-11 Za | 5tu65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW8807 Gömülü Merkez Teker T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Za | AE6LFQ 5TU65

DEWALT DW8807 Bastırılmış Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Za

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LFQ Model: DW8807Çapraz Referans: 5TU65

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Orta Çark
Aşındırıcı MalzemeZirkonyum Alüminyum Oksit
Ağaç Dikme Boyutu5 / 8 "-11
Çap4.5 "
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı24
Maks. RPM13,300
Kalınlık1 / 8 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipiKesme ve Taşlama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiAşındırıcı MalzemeAğaç Dikme BoyutuÇapKumtaşı+Maks. RPMKalınlıkpaket adetÜcret
DEWALT DW4514B5 Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao Pk5 | AE6JYF 5TE66 DW4514B5BilemeAluminyum oksit7 / 8 "4.5 "24Depresif Orta Çark13,3001 / 4 "5€20.42
DEWALT DW4541 Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYH 5TE70 DW4541BilemeAluminyum oksit7 / 8 "4.5 "24Depresif Orta Çark13,3001 / 4 "1€3.77
DEWALT DW4542 Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYJ 5TE72 DW4542BilemeAluminyum oksit5 / 8 "-114.5 "24Depresif Orta Çark13,3001 / 4 "1€7.44
DEWALT DW4543 Depresif Merkez Tekerlek T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYL 5TE74 DW4543BilemeAluminyum oksit7 / 8 "5"24Depresif Orta Çark12,2001 / 4 "1€5.76
DEWALT DW4544 Depresif Merkez Tekerlek T27 5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYN 5TE76 DW4544BilemeAluminyum oksit5 / 8 "-115"24Depresif Orta Çark12,2001 / 4 "1€9.86
DEWALT DW4545 Depresif Merkez Tekerlek T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYQ 5TE78 DW4545BilemeAluminyum oksit7 / 8 "6"24Depresif Orta Çark10,1001 / 4 "1€8.18
DEWALT DW4546 Depresif Merkez Tekerlek T27 6 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYT 5TE80 DW4546BilemeAluminyum oksit5 / 8 "-116"24Depresif Orta Çark10,1001 / 4 "1€10.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW8807 Bastırılmış Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Za
€12.30 / Adet