Dickson C673 | Tablo 6 İnç Aralığı 0 - 300 F/c 7gün - Pk60 | 3pac1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON C673 Kağıt Tablosu, 6 İnç, Aralık 0 - 300 Aralığı, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AD2GEC 3PAC1

DICKSON C673 Kağıt Tablosu, 6 İnç, Aralık 0 ila 300 Aralık, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GEC Modeli: C673Çapraz Referans: 3PAC1
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
€84.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel Kağıt Grafik
Grafik Boyutu (In.)6
Aralık0 için 300
Kayıt Süresi7 Gün

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu4823400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dickson C673 dairesel kağıt grafiği, dairesel grafik kaydedicinin verilerini doğru bir şekilde kaydetmek için kullanılır.

Özellikler:

  • Bu 6 inçlik çizelge 60 Adetlik paketler halinde gelir ve 6 inçlik çizelge kaydediciler için tasarlanmıştır.
  • Bu kağıt çizelge 7 gün boyunca sürekli veri kaydı sağlar.
  • 0 ila 300 derece F arasında değişen sıcaklıkları takip edebilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • A2LA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrafik Boyutu (In.)AralıkKayıt Süresipaket adetÜcret
DICKSON C657 Kağıt Tablosu, 6 İnç, 0 - 100 Aralığı, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 için 1007 Gün60€92.20
DICKSON C660 Kağıt Tablosu, 6 İnç, 0 ila 250 Derece. F/C, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKY 1LXK4 C66060 ila 250 Derece F/C24 saat.60€92.20
DICKSON C651 Kağıt Tablosu, 6 İnç, -50 ila 50 Derece. F/C, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 ila 50 Derece F/C7 Gün60€92.20
DICKSON C659 Kağıt Tablosu, 6 İnç, 0 ila 250 Derece. F/C, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GLB 1LXK7 C65960 ila 250 Derece F/C7 Gün60€92.20
DICKSON C658 Kağıt Tablosu, 6 İnç, 0 - 100, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket | AB2GLC 1LXK8 C65860 için 10024 saat.60€92.20
DICKSON C662 Kağıt Tablosu, 6 İnç, 0 ila 500 Derece. F, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket | AB2GLD 1LXK9 C66260 ila 500 Derece F24 saat.60€91.59
DICKSON C653 Kağıt Tablosu, 6 İnç, 0 ila 50 Derece. F, -50 ila 0 Derece. C, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GLF 1LXL3 C65360 ila 50 Derece F, -50 ila 0 Derece C7 Gün60€92.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON C673 Kağıt Tablosu, 6 İnç, Aralık 0 ila 300 Aralık, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket
€84.21 / paket