Dickson Pr325 | Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 ila 300 Psi | 2tla4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON PR325 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON PR325 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 300 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HML Modeli: PR325Çapraz Referans: 2TLA4 / 46C210
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
€808.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC AdaptörYok hayır
doğruluk+/- 1%
Pil Ömrü6 Ay
Bağlantı boyutu1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT
Çap3.5 "
Dijital OkumaEvet
Yükseklik2.8 "
arayüzeyUSB
basınç Aralığı0 - 300 psi
Numune Noktası Saklama64 KB
Gerekli Yazılım4LB62
Zaman aralıkları1 saniye. 24 saate kadar
TipBasınç
Su geçirmezEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dickson PR325 veri kaydedici, imalat endüstrisinde hassas işlemede kullanılan bir araçtır. Üretim süreçlerinde doğruluk ve verimlilik sağlar ve hassas ve karmaşık işleme görevlerini gerçekleştirmek için idealdir.

Özellikler:

  • Tek şarjla 6 aya kadar veri kaydederek sürekli izleme uygulamaları için uzun pil ömrü sağlar.
  • Bu veri kaydedici, çeşitli ayarlarda uyumluluk ve kurulum kolaylığı sağlayan 1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT bağlantı boyutuna sahiptir.
  • Kesintisiz bağlantı için bir USB arayüzü kullanır ve kullanıcıların etkili basınç izleme için verileri kolayca indirmesine ve analiz etmesine olanak tanır.
  • Bu veri kaydedici, bilgileri 7 farklı basınç Adetinde görüntüleyerek çok yönlülük ve farklı ölçüm standartlarına uyarlanabilirlik sunar.
  • Verileri isteğe bağlı bir flaş karta kaydederek, kapsamlı basınç verileri yönetimi için uygun veri depolamayı ve almayı kolaylaştırır.

Sık sorulan Sorular:

S. Veri kaydediciden verileri kolayca indirip analiz edebilir miyim?

C. Evet, bu veri kaydedici, kesintisiz bağlantı için bir USB arayüzü kullanır; bu, kullanıcıların verileri zahmetsizce indirmesine ve analiz etmesine olanak tanır ve basınç izlemede verimliliği artırır.

S. Veri kaydediciyi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Uygulamaya özel gereksinimleri göz önünde bulundurun.
  • Doğruluk ve kesinlik seviyelerini değerlendirin.
  • Yeterli izleme süresi için pil ömrünü kontrol edin.
  • Veri depolama kapasitesini ve alma yeteneklerini değerlendirin.
  • Mevcut bağlantı seçeneklerini inceleyin.

S. Bu Dickson PR325 veri kaydediciyi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Yönergeler için kullanım kılavuzunu okuyun.
  • Hasarı önlemek için dikkatli bir şekilde tutun.
  • Aşırı koşullardan kaçının.
  • Yalnızca amaçlanan uygulamalar için kullanın.
  • Doğru ölçümler için düzenli olarak kalibre edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıZaman aralıklarıBağlantı boyutudoğrulukÇapÜcret
DICKSON PR125 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 - 100 psi1 saniye. 24 saate kadar1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT+/- 1%3.5 "€808.17
DICKSON PR525 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 - 500 psi1 saniye. 24 saate kadar1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT+/- 1%3.5 "€927.45
DICKSON PR350 Veri Kaydedici, 0 - 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 - 300 psi1 saniye. 24 saate kadar1/4 İnç Hex ile 5/8 İnç NPT+/- 1%2"€582.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON PR325 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 300 psi
€808.17 / Adet