Dickson Pr350 | Veri Kaydedici, 0 - 300 Psi | 46c211 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON PR350 Veri Kaydedici, 0 - 300 psi | AD6MNH 46C211

DICKSON PR350 Veri Kaydedici, 0 - 300 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MNH Modeli: PR350Çapraz Referans: 46C211
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
€722.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
doğruluk+/- 1%
Pil Ömrü1 Yıl
Kalibrasyon SertifikasıGenel Kalibrasyon Sertifikası
Bağlantı boyutu1/4 İnç Hex ile 5/8 İnç NPT
Çap2"
Yükseklik2"
arayüzeyUSB
basınç Aralığı0 - 300 psi
Numune Noktası Saklama7936 Örnekler
Gerekli YazılımEvet
Zaman aralıkları1 saniye. 24 saate kadar
TipBasınç
Su geçirmezIP65
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu9026200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıZaman aralıklarıBağlantı boyutudoğrulukÇapÜcret
DICKSON PR125 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 - 100 psi1 saniye. 24 saate kadar1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT+/- 1%3.5 "€782.17
DICKSON PR325 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 - 300 psi1 saniye. 24 saate kadar1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT+/- 1%3.5 "€782.17
DICKSON PR525 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 - 500 psi1 saniye. 24 saate kadar1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT+/- 1%3.5 "€922.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON PR350 Veri Kaydedici, 0 - 300 psi
€722.52 / Adet