Dickson Pr525 | Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 ila 500 Psi | 2tla5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON PR525 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON PR525 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 500 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HMM Modeli: PR525Çapraz Referans: 2TLA5
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
€927.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Veri Kaydedici
AC AdaptörYok hayır
doğruluk+/- 1%
Pil Ömrü6 Ay
Bağlantı boyutu1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT
Çap3.5 "
Dijital OkumaEvet
Yükseklik2.8 "
arayüzeyUSB
basınç Aralığı0 - 500 psi
Numune Noktası Saklama64 KB
Gerekli Yazılım4LB62
Zaman aralıkları1 saniye. 24 saate kadar
TipBasınç
Su geçirmezEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 7 Farklı Basınç Birimini Gösterir, Verileri Opsiyonel Flash Karta Kaydeder

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıZaman aralıklarıBağlantı boyutudoğrulukÇapÜcret
DICKSON PR125 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 - 100 psi1 saniye. 24 saate kadar1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT+/- 1%3.5 "€808.17
DICKSON PR325 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 - 300 psi1 saniye. 24 saate kadar1 İnç Hex ile 4/1.1 İnç NPT+/- 1%3.5 "€808.17
DICKSON PR350 Veri Kaydedici, 0 - 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 - 300 psi1 saniye. 24 saate kadar1/4 İnç Hex ile 5/8 İnç NPT+/- 1%2"€582.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON PR525 Veri Kaydedici, Gecikmeli Başlatma, 0 - 500 psi
€927.45 / Adet