DIXON ADA3020 Redüksiyon Bağlayıcı, Bağlayıcı x 2 İnç Adaptör, Kaynaklı İmalat, 3 İnç Boyut
Madde: AK2GWJ
Modeli: ADA3020
€101.67 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kuplörün Azaltılması |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Kuplör Boyutu | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1510DAAL | Alüminyum | 1-1 / 2 "x 1" | 250 psi | €130.34 | ||
2030-DA-AL | Alüminyum | 2 "3 x" | 125 psi | €137.56 | ||
2040-DA-AL | Alüminyum | 2 "4 x" | 100 psi | €196.90 | ||
3020-DA-AL | Alüminyum | 3 "2 x" | 125 psi | €120.23 | ||
3040-DA-AL | Alüminyum | 3 "4 x" | 100 psi | €162.44 | ||
2030-DA-SS | Paslanmaz çelik | 2 "3 x" | 125 psi | €424.95 | ||
3020-DA-SS | Paslanmaz çelik | 3 "2 x" | 125 psi | €393.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00