Dixon 3020 günlük | Redüksiyon Bağlayıcı, Bağlayıcı X 2 İnç Adaptör, Alüminyum, 3 İnç Boyut | 26w643 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 3020-DA-AL İndirgeyici Bağlayıcı, Bağlayıcı x 2 İnç Adaptör, Alüminyum, 3 İnç Boyut | AB8QBW 26W643

DIXON 3020-DA-AL Redüktör Bağlayıcı, Bağlayıcı x 2 İnç Adaptör, Alüminyum, 3 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QBW Modeli: 3020-DA-ALÇapraz Referans: 26W643
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
€110.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kuplörün Azaltılması
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüDişi Bağlayıcı x Erkek Adaptör
Kuplör Boyutu3 "2 x"
Bağlantı TipiDA
Conta MalzemesiBuna-N
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)27.18
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKuplör BoyutuMaks. BasınçÜcret
DIXON 1510DAAL Redüksiyon Bağlayıcı, Bağlayıcı x 1 İnç Adaptör, Alüminyum, 1-1/2 İnç Boyut | AB8QBT 26W640 1510DAALAlüminyum1-1 / 2 "x 1"250 psi€117.64
DIXON 2030-DA-AL İndirgeyici Bağlayıcı, Bağlayıcı x 3 İnç Adaptör, Alüminyum, 2 İnç Boyut | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAlüminyum2 "3 x"125 psi€124.15
DIXON 2040-DA-AL İndirgeyici Bağlayıcı, Bağlayıcı x 4 İnç Adaptör, Alüminyum, 2 İnç Boyut | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAlüminyum2 "4 x"100 psi€177.71
DIXON 3040-DA-AL İndirgeyici Bağlayıcı, Bağlayıcı x 4 İnç Adaptör, Alüminyum, 3 İnç Boyut | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAlüminyum3 "4 x"100 psi€146.61
DIXON 2030-DA-SS İndirgeyici Bağlayıcı, Bağlayıcı x 3 İnç Adaptör, Paslanmaz Çelik, 2 İnç Boyut | AB8QCF 26W652 2030-DA-SSPaslanmaz çelik2 "3 x"125 psi€383.53
DIXON 3020-DA-SS İndirgeyici Bağlayıcı, Bağlayıcı x 2 İnç Adaptör, Paslanmaz Çelik, 3 İnç Boyut | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSPaslanmaz çelik3 "2 x"125 psi€355.25
DIXON ADA3020 Redüksiyon Bağlayıcı, Bağlayıcı x 2 İnç Adaptör, Kaynak İmalatı, 3 İnç Boyut | AK2GWJ ADA3020---€131.99
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 3020-DA-AL Redüktör Bağlayıcı, Bağlayıcı x 2 İnç Adaptör, Alüminyum, 3 İnç Boyut
€110.30 / Adet