BALDOR / DODGE 016195 Elastomerik Kaplin, Mil Boyutu 3.5625 İnç, Derecelendirme 2000 Rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
Bağlantı Tipi | TEKERLEK |
Delik Dia için. | GİRİŞİM |
Puanlanmıs tork | 39503.000 lb |
Mil Ataşmanı | BİTMİŞ DELİK |
Şaft boyutu | 3.562 " |
beden | 80 |
hız | 2000 rpm |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00