BALDOR / DODGE 048056 Tek Küre Rulman, Delik Yuvarlak, Çelik, Mil Boyutu 2.0 İnç
Madde: BD6PWM
Model: 048056
€1,084.17 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaralı yatak |
Delik Tipi | yuvarlak |
Gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Muhafaza tipi | 4 Cıvata Flanşı |
Malzeme Ekle | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 2625 rpm |
Mühür türü | Tek Dudak |
Şaft boyutu | 2.000 " |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Maks. Hızlandırmak | Mühür türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
070604 | dökme demir | 3360 rpm | Mühür Damgalama Konik | €504.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
070477 | dökme demir | 2200 rpm | Üçlü Dudak | €528.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
048035 | Eğilebilir Demir | 3000 rpm | Tek Dudak | €798.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
070474 | dökme demir | 2460 rpm | Üçlü Dudak | €472.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
070554 | dökme demir | 1490 rpm | Üç dişli mızrak | €1,013.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
048041 | dökme demir | 1900 rpm | Tek Dudak | €1,379.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
071474 | dökme demir | 1950 rpm | Üçlü Dudak | €551.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00