Dorian E10m-snr-h16 | Delik İşleme Barası E10m-snr-h16 Sağ 0.75 In | 41t583 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN E10M-SNR-H16 Sondaj Barası E10m-snr-h16 Sağdan 0.75 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LTF Modeli: E10M-SNR-H16Çapraz Referans: 41T583
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
€435.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
Kesme YönüSağ el
Yazılı Daire0.375 "
Vida takınTS-35.6-9M1
Şekil Ekleİplik Yerleştirme
Boyut Ekle16IR-A60
Kalınlığı Ekle0.142 "
Kurşun açısıN / A
Malzemekarbit
Maks. derinlik3.75 "
Min. Delik0.75 "
Montaj StiliVidalı Kilit
Uzunluk6"
Sapyuvarlak
Şaft Dia.0.625 "
stilE10M-SNR-H16
TipKarbür Soğutma Sıvısı
UPC73310159943
Genişlik Ofseti0.406 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKurşun açısıKelepçeKelepçe vidasıMalzemeMaks. derinlikMin. DelikMontaj StiliUzunlukÜcret
DORIAN S10S-CTFPR-2 Delik Barası S10s-ctfpr-2 Sağ 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 DereceleriHC-7SHC-7Çelik2.5 "0.77 "Kelepçe-Kilit10 "€257.60
DORIAN S10M-SCLCR-2 Delik Barası S10m-sclcr-2 Sağ 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Dereceleri--Çelik2.5 "0.708 "Vidalı Kilit6"€119.73
DORIAN S10M-SDUCR-2 Delik Barası S10m-sducr-2 Sağ 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Dereceleri--Çelik2.5 "0.768 "Vidalı Kilit6"€140.41
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Delik İşleme Barası S08h-stucr-1.2-2 Sağ 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Dereceleri--Çelik2"0.286 "Vidalı Kilit4"€105.03
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Delik İşleme Barası S08h-stucr-1.2-3 Sağ 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 Dereceleri--Çelik2"0.313 "Vidalı Kilit4"€101.21
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Delik İşleme Barası S08h-stucr-1.2-4 Sağ 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Dereceleri--Çelik2"0.374 "Vidalı Kilit4"€101.21
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Delik İşleme Barası S08h-swucr-1.2-2 Sağ 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Dereceleri--Çelik2"0.228 "Vidalı Kilit4"€96.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN E10M-SNR-H16 Sondaj Barası E10m-snr-h16 Sağdan 0.75 In
€435.71 / Adet