Dorian Ikt-125-4 | Tırtıl Çekme Aracı Dahili 10 İnç Toplam Uzunluk | 3fhhh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN IKT-125-4 Tırtıllı Alet İç 10 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPJ 3FHH3

DORIAN IKT-125-4 Tırtıllı Alet Dahili 10 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BPJ Modeli: IKT-125-4Çapraz Referans: 3FHH3
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
€587.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite1 3/8 "ve Üzeri
TakipVe Sonunda
Baş Dia.1-3 / 8 "
Uzunluk10 "
modelElmas veya düz omuz
Sapyuvarlak
Şaft Dia.1-1 / 4 "
Sap Uzunluğu9.625 "
Tipİç
tekerlekTek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteBaş Dia.UzunlukŞaft Dia.Şaft YüksekliğiSap UzunluğuÜcret
DORIAN IKT-50-2 Tırtıllı Alet İç 4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPF 3FHG9 IKT-50-29/16 "ve Üzeri9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "€378.93
DORIAN IKT-75-4 Tırtıllı Alet İç 6 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "ve Yukarı1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€453.09
DORIAN IKT-100-4 Tırtıllı Alet İç 8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "ve Yukarı1-1 / 8 "8"1"17.625 "€518.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN IKT-125-4 Tırtıllı Alet Dahili 10 İnç Toplam Uzunluk
€587.67 / Adet