Dorian Ikt-50-2 | Tırtıl Çekme Aracı Dahili 4 İnç Toplam Uzunluk | 3fhg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN IKT-50-2 Tırtıllı Alet İç 4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPF 3FHG9

DORIAN IKT-50-2 Tırtıllı Alet Dahili 4 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BPF Modeli: IKT-50-2Çapraz Referans: 3FHG9
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
€378.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite9/16 "ve Üzeri
TakipVe Sonunda
Baş Dia.9 / 16 "
Uzunluk4"
modelElmas veya düz omuz
Sapyuvarlak
Şaft Dia.1 / 2 "
Şaft Yüksekliği1/2
Sap Uzunluğu3.75 "
Tipİç
tekerlekTek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteBaş Dia.UzunlukŞaft Dia.Şaft YüksekliğiSap UzunluğuÜcret
DORIAN IKT-75-4 Tırtıllı Alet İç 6 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "ve Yukarı1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€453.09
DORIAN IKT-100-4 Tırtıllı Alet İç 8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "ve Yukarı1-1 / 8 "8"1"17.625 "€518.99
DORIAN IKT-125-4 Tırtıllı Alet İç 10 İnç Toplam Uzunluk | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "ve Üzeri1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€587.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN IKT-50-2 Tırtıllı Alet Dahili 4 İnç Toplam Uzunluk
€378.93 / Adet